ローリー錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「ローリー錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッチ錠」、「ローリー」、「ラッチ取手」などの商品も取り扱っております。
扉面からの突起が少ない平面タイプです。 ハンドルは起こした位置で保持されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途タンクローリー・特装車 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ ヘアライン仕上 タキゲンコード 21676
1個
1,631 税込1,794
当日出荷

リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
1,051 税込1,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス鋼(SCS14) 高さ(mm) 3 質量(g) 85 種類 その他 仕上 鏡面研磨 取付け方法 丸穴 推奨ねじ 十字穴付サラタッピンねじ3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付穴深さ(mm) 9
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)リングラッチ
リングを起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。閉扉時はワンタッチです。
用途配分電盤・点検口・車両の工具箱
1個
1,474 税込1,621
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量、コンパクトなリングラッチです。取手を引き起こすだけでラッチが解除されます。ラッチを解除すると取手は立ち上がった状態を保つため、ロック、解除が一目で確認できます。
用途車輌・工具箱・工作機械・その他各種小型収納扉等 材質 ADC、SUSXM7、SPCC、SUS304WPB、S 質量(g) 58 部品名称 本体、ラッチ、取手、シャフト、カバー、スプリング、十字穴付さら小ねじ 表面処理 シルバー(塗装)、化成皮膜処理、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。 パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫 その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 70 仕上 ヘアーライン仕上 取付ねじ M3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
689 税込758
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ LC-48型
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品 十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼) 材質 (本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg) 35 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 仕上 (本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小適合板厚(mm) 1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。 寸法t(mm) 1
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質 ステンレス鋼(SCS14) 高さ(mm) 2.7 質量(g) 45 種類 その他 仕上 鏡面研磨 取付け方法 丸穴 推奨ねじ 十字穴付サラタッピンねじ3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付穴深さ(mm) 9
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器 付属品 取付け補助板 材質 ラッチ:ポリアセタール(POM) 材質(本体) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品 受金具 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 120 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,575 税込1,733
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g) 24 保持力N(kgf) 78(8) 材質 (本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド 取付け方法 面付タイプ 種類 プッシュ型 保持力(N) 78 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。 薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口 材質 黄銅板(C2680R) 表面仕上げ ニッケルめっき(MBNi)
1個
431 税込474
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)大型リングラッチ
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱 材質 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 180 表面仕上げ クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 20273
1個
1,740 税込1,914
当日出荷

レバーを起こすとラッチが作動し扉や蓋が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途計測機器・木製家具・小型分電盤・建物の点検口 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 25 表面仕上げ ヘアライン仕上 タキゲンコード 20792
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 付属品 980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)。980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) 高さ(mm) 1 質量(g) 52.5 種類 その他 仕上 鏡面研磨 取付け方法 丸穴 耐荷重(N) 245 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付穴深さ(mm) 8.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質 亜鉛合金 質量(g) 28.5 仕上 ニッケルめっき 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
299 税込329
当日出荷

材質 ステンレス鋼(SCS14) 高さ(mm) 2.5 質量(g) 120 種類 その他 長さL(mm) 76 仕上 鏡面研磨 取付け方法 丸穴 推奨ねじ 十字穴付サラタッピンねじ3.5 ピッチP(mm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付穴深さ(mm) 6.5
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷