- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ローレット ねじのおすすめ人気ランキング
ローレット ねじのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,098件の「ローレット ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手締めネジ」、「ローレットツマミ」、「ローレットネジ ステンレス」などの商品も取り扱っております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
黄銅棒
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
材質
黄銅(BS)
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
取付部
おねじ
種類
丸形
穴の形状
すりわり
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ
穴の形状
すりわり
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
ヘアライン
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
平頭ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(取付部)
ステンレス
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
材質
黄銅棒
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ねじの種類
段付ローレットビス
表面処理
クロームメッキ
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
20
種類
丸形
寸法M
M4
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M3
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
表面処理
クロームメッキ
穴の形状
すりわり
ツマミなどに利用できるローレットネジです
M3、M4用を用意しています
材質
樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス
使用温度範囲(℃)
-20~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
すりわり付のローレットツマミです。
ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS-304)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)
SUS304
種類
丸形
寸法F(mm)
2
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
1.8
寸法I(mm)
0.8
寸法J(mm)
-
取付部
おねじ(段付)
寸法K(mm)
-
材質(ワッシャー)
PP
材質(取付部)
SUS304
段付タイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)
SUS304
種類
丸形
寸法F(mm)
2
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
1.8
寸法I(mm)
0.8
取付部
おねじ(段付)
材質(ワッシャー)
PP
材質(取付部)
SUS304
ねじの呼び
M6
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨