- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- ローレット 平目のおすすめ人気ランキング
ローレット 平目のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新111件の「ローレット 平目」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローレット駒平目」、「取っ手付き ネジ」、「ローレット」などの商品も取り扱っております。
転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合
ローレットホルダー:KHS1
材質
合金工具鋼(SKS31)
外径×幅W×穴径(mm)
19.2×6.35×4.76
切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)
115
適合
(ローレット駒)KNCF0903R~0910R
適合機種
旋盤
中目(M)駒付き。平目の中目ローレット駒が1個セットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。
加工範囲(mm)
Φ10~250
切れ味がよく、長持ちします。
外径(mm)
25.4
穴径(mm)
6
幅(mm)
5
適合ホルダ
KH2CN20N・25N
質量(g)
20
種別
アヤ目
切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。
用途切削小径加工用平目駒。
種別
平目
外径(Φmm)
9.5
穴径(Φmm)
4
幅(mm)
2.5
適合ホルダ
KH1CA10R・12R
ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。
転造式ローレットアヤ目加工用ホルダーです。
幅(mm)
20
加工径(mm)
10~250
適合機種
旋盤
タイプ
アヤ目用
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。
ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。
ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。
特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)
148
加工径(mm)
3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)
適合
KNCD25タイプ/KNCD21タイプ
適合機種
旋盤
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。
ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。
ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。
特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)
146
加工径(mm)
3~250
適合
KNCF2105R~2120R
適合機種
旋盤
切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。
用途切削小径加工用アヤ目駒。
種別
アヤ目
外径(Φmm)
9.5
穴径(Φmm)
4
幅(mm)
2.5
適合ホルダ
KH2CA10R・12R
小径加工用切削式ローレットホルダーは、小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤等による小径ローレット加工に、強力な切削性を発揮します。
質量(g)
100
寸法H(mm)
8
寸法B(mm)
8
加工範囲(mm)
Φ1.5~12
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合
ローレットホルダー:KHS、KHS1
寸法(mm)
外形19.2×穴径4.76×幅6.35
入数
2コ1組
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
切れ味がよく、長持ちします。
種別
アヤ目
幅(mm)
5
質量(g)
15
適合ホルダ
KH2CN20N・25N
外径(mm)
21.5
穴径(mm)
6