- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ローレットツマミのおすすめ人気ランキング
ローレットツマミのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新445件の「ローレットツマミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つまみ ネジ m3」、「ローレットナット」、「ローレット」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)
SUS304
種類
丸形
寸法F(mm)
2
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
1.8
寸法I(mm)
0.8
取付部
おねじ(段付)
材質(ワッシャー)
PP
材質(取付部)
SUS304
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)
SUS304
種類
丸形
寸法F(mm)
2
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
1.8
寸法I(mm)
0.8
寸法J(mm)
-
取付部
おねじ(段付)
寸法K(mm)
-
材質(ワッシャー)
PP
材質(取付部)
SUS304
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
ナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御機器
材質(本体)
黄銅(Bs)
材質(取付部)
黄銅(Bs)
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
材質
黄銅(BS)
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
すりわり付のローレットツマミです。
ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS-304)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
黄銅棒
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
取付部
おねじ
種類
丸形
穴の形状
すりわり
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M3
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
材質
黄銅棒
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。
材質(本体)
ステンレス(SUS303)
種類
丸形
仕上
(めねじ)鏡面バフ研磨
取付部
抜け止めナイロンワッシャー付
材質(取付部)
ステンレス(SUS303)
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ
材質
(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類
丸形
表面処理
(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般
材質
(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
材質(本体)
BSBM
種類
丸形
表面処理
(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
取付部
おねじ
表面処理(本体)
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
BSBM
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅
取付部
めねじ
種類
丸形
使用温度範囲(℃)
0~90
材質(キャップ)
ポリプロピレン
色(キャップ)
つや消しブラック
色(本体)
つや消しブラック
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS-304)
取付部
めねじ
種類
丸形
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M2.6
ワッシャー外径(mm)
5.5
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)