- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ローレットナットのおすすめ人気ランキング
ローレットナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新161件の「ローレットナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローレット めねじ」、「手締めナット」、「ローレットツマミ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
めねじ
種類
丸形
表面処理
ニッケル
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
めねじ
種類
丸形
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
取付部
めねじ
種類
丸形
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
有効深さ(mm)
5.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0415
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
-
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法P(mm)
0.5
材質
SUM22
寸法E(mm)
1.5
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC35~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS-304)
取付部
めねじ
種類
丸形
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ
種類
丸形
使用温度範囲(℃)
-30~130
色(本体)
つや消しブラック
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして
2018年トラスコ掲載ページ
2 0415
材質
ステンレス(SUS304)
有効深さ(mm)
5.5
ねじ
M6
エスコ品番
EA948BW-53
材質
スチール製(クロムメッキ仕上げ)
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
24
寸法Lf(mm)
6
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)
ABS樹脂
種類
丸形
仕上
(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
真鍮
DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)
クロムメッキ
パネル固定用として最適です。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)
SUS303
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ貫通
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック