ローンスパイクのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
110件の「ローンスパイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローンパンチ」、「芝サッチ取り機」、「サッチ取り機」などの商品も取り扱っております。
古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。 切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番 868-2975 材質 刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC 質量(kg) 1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 830×355×35
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

若々しい芝生に生まれ変わります。芝の根をカットして空気を土の中に送りこみます。丈夫で切れ味が抜群です。
用途芝生の根切り。 高さ(mm) 約840 質量(g) 約1100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化! エアレーション効果 土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。 古い芝の根を切る効果 芝生は根を痛められると成長が活性化。 土に穴が開き地中に空気を供給 芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g) 388 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×310×90 アズワン品番 64-4068-17
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

グリーンローラーに取り付け、沈圧作業とスパイクを同時に
用途芝生の手入れ用具
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具 幅(mm) (パンチ)180 全長(mm) 830 質量(kg) 1
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm) H8.5×W13.5×31 適合サイズ(cm) (靴サイズ)21~29 機能 (スパイク数)13個(片側) 付属品 スパナ 材質 本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン 質量(g) 850
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。 古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番 EA650AB-22 材質 スチール 全長(mm) スパイク:870、パンチ:850 質量(kg) 3.25
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

芝の根をカットして空気を土の中に送り込むことで若々しい芝生に生まれ変わります。古い根を切り芝生に活力を与えます。
用途芝生の根切り。 高さ(mm) 約840 質量(g) 約1100 材質(刃) HRC45±2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に! 移植用にもご利用いただけます。 せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番 828-4071 全長(mm) 930 刃幅(mm) 195 刃高(mm) 90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

刃先を交換することで二通りに使用できる兼用タイプです。 芝生手入れ用品です。 スパイクとパンチの替刃式です。 スパイクは古い根を切り、芝生に活力を与えます。 パンチは水分や肥料の浸透を良くします。
用途芝生の根切、穴あけ用具 全長(mm) スパイク:870、パンチ:850 トラスコ品番 868-2457 材質 刃:刃物用鋼、本体:スチール
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

ステップ付きのため力が伝わり楽に根切り作業ができます。ステップがあるので足裏への負担も軽減します。刃先部は刃付けがあり、より一層の食い込みと根切り効果があります。握りやすく、力が入れやすいグリップ付きハンドルです。
用途芝生の根切り作業。 全長(mm) 約910
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質 首部/ステンレス鋼 全長(mm) 400 刃幅(mm) 120 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ 材質(刃) 刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
当日出荷

セット内容 サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足裏に取り付けて歩くだけで芝生が活性化します。足の裏に取り付けて歩くだけで芝生の穴あけ作業が出来ます。芝生の土の軟化・透水性通気性の向上・根の活性化に効果があります。
用途芝生スパイク。 材質 <本体部>PP、<スパイク部>鉄 質量(g) 880 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 140×110×350
1組
2,798 税込3,078
当日出荷

リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールデンスターエンジン式エアレーター
芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
用途エンジン式エアレーター 質量(kg) 33(空の場合)、64(水を入れた場合) ローラー幅(mm) 500 ローラー径(Φmm) 320
1台
819,800 税込901,780
3日以内出荷

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
1組
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ! 有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。 マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。 施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生 適合作物 芝生 使用方法 芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい 名称 肥料が含まれていない対象外の商品
1袋(5L)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)