- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ワイドストッカー wy-780のおすすめ人気ランキング
ワイドストッカー wy-780のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「ワイドストッカー wy-780」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガーデニングボックス」、「ワイドストッカー」、「鍵付き 収納ボックス 屋外」などの商品も取り扱っております。
多目的収納に便利なストッカーです。フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
色
グリーン/グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
フタ
あり
ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
780
質量(kg)
5.33
高さ(mm)
610
奥行(mm)
460
内寸(mm)
本体:675×355×500、フタ取付時:675×355×570
フタ
あり
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。
盗難防止用鍵穴が付いています。
18L灯油タンクが収納できます。
雨水が入りにくいフタ設計になっています。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー/ホワイト
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
家の中や玄関、ベランダ、軒下、倉庫などでの多目的収納に便利なストッカーです。
ガーデニング用品、防災用品、食品ストックなどの収納におすすめです。
ポリタンクも収納できます。
店頭で積み重ねることが出来ます。(使用する場合は、製品を上に重ねて使用しないでください。)
質量(kg)
23.9
材質(本体)
ポリプロピレン
内容量(L)
62
材質(フタ)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
605
外寸法・高さ(mm)
445
外寸法・奥行(mm)
465
有効内寸法・奥行(mm)
375
有効内寸法・高さ(mm)
320(本体)/415(フタ取付時)
有効内寸法・幅(mm)
525
家の中や玄関、ベランダ、軒下、倉庫などでの多目的収納に便利なストッカーです。
アウトドア用品、ごみの一時置きなどにおすすめです。
ポリタンクも収納できます。
店頭で積み重ねることが出来ます。(使用する場合は、製品を上に重ねて使用しないでください。)
質量(kg)
34.4
材質(本体)
ポリプロピレン
内容量(L)
92
材質(フタ)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
865
外寸法・高さ(mm)
445
外寸法・奥行(mm)
465
有効内寸法・奥行(mm)
375
有効内寸法・高さ(mm)
320(本体)/415(フタ取付時)
有効内寸法・幅(mm)
785
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)
約5.3
色
ライトグレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
72
材質(フタ)
PP
外寸法・幅(mm)
920
外寸法・高さ(mm)
710
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
500
有効内寸法・奥行(mm)
355
有効内寸法・高さ(mm)
675
有効内寸法・幅(mm)
770
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。
折り畳み可否
不可
材質
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)
445
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)
1800
ベランダや軒下、ウッドデッキなどの屋外収納に最適な大型ボックス。正面に南京錠を取り付けられる鍵穴付き。
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)
445
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
443
【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます
材質
バックルワイヤー部:ステンレス
質量(kg)
3.45
色
グレー/ダークグリーン
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
フタ80
外寸法・幅(mm)
702
外寸法・高さ(mm)
389
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)
370
有効内寸法・奥行(mm)
270
有効内寸法・高さ(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
570
1個
¥4,488
税込¥4,937
当日出荷
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)
1.53
容量(L)
約28
耐荷重(kg)
80
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)
2.96
容量(L)
約57
耐荷重(kg)
80
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング
可
材質
(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
Jackeryポータブル電源1000Plus「JE-1000C」用の増設バッテリー。ポータブル電源1台に対して3台まで増設可能です。
セット内容
本体、バッテリーパック接続ケーブル、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)
約356×260×198
質量(kg)
約10.2
温度(℃)
充電:0~45
保存温度(℃)
0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、ー20~45(1ヶ月)
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
30.4
バッテリー電圧(V)
41.6 DC
ポート
DC拡張:2×32.5V-46.8V=68A,電流制限68A
動作温度範囲(℃)
-10~45
バッテリー容量(Wh)
1264.64
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品
鍵2本
材質
バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)
2.12
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
80
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
351
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)
361
有効内寸法・奥行(mm)
285
有効内寸法・高さ(mm)
290
有効内寸法・幅(mm)
360
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。盗難防止用鍵穴がついています。
色
ブルー/ホワイト
耐荷重(kg)
40
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.11
容量(L)
約44
耐荷重(kg)
80