- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- ワイドビームのおすすめ人気ランキング
ワイドビームのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新211件の「ワイドビーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメットライト充電式」、「頭につけるライト」、「ヘットライト」などの商品も取り扱っております。
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!!
180°の超広角照射で視野が広がり作業効率UP!
作業に合わせてセンターのみ分割照射可能
装着時のズレを防止するスベリ止め付ヘッドバンド!!
付属品
単3アルカリ電池×4本(テスト用)、ベルトクリップ×3個
質量(g)
約300(乾電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約240×48×145(ヘッド部)、約80×80×35(電池BOX部)
使用電池
単3アルカリ乾電池×4本
点灯方式
センター → 全灯High → 全灯Low → 消灯
耐衝撃性
1m
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
センター:約500、全灯:High/約700、Low/約320
防水保護等級
IPX3
照射距離(m)
センター:約20、全灯:High/約30、Low/約10
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
センター:約6、全灯:High/約5、Low/約7
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。
全光束(Lm)
約350(最大時)
電源タイプ
充電式
付属品
USB Type-C 充電ケーブル
質量(g)
70
センサー
赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)
点灯方式
COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し)
電源
USB充電
防水仕様
生活防水
サイズ
フリーサイズ
電球の種類
LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載
サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン
柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット
手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯
消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/
ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に
電球の種類
LED
全光束(Lm)
【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)
電源タイプ
充電式
使用電池
専用充電池
連続点灯時間(時間)
【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時
保護等級
IPX3
使用電球
【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
充電時間(時間)
最大約2.5(空→フル充電)(目安)
入力電圧(V)
DC5(充電プラグ)
入力電流(A)
1(充電プラグ)
質量(g)
70
バッテリー
リチウムポリマー電池※交換不可
セット内容
充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1
バッテリー容量(mAh)
1200
バッテリー電圧(V)
DC3.7
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
テープ式COB採用・スリムなデザイン
広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン!
XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容
Type-C USBケーブル
材質
ウレタンゴム、アクリル、樹脂
質量(g)
230
出力(W)
10
バッテリー
リチウムイオン
使用電池
専用充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
1200
明るさ(Lm)
COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60
防水保護等級
IPX4:防滴仕様
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)
223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1×52.8×38.8
使用電池
単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:470
明るさ(Lm)
光源(約)470~60
照射距離(m)
最大:(約)227
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~52
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
キャンプに
夜間作業に
輝度
COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm)
電源タイプ
充電式
最大点灯時間
約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約19×275×31
全長(mm)
645(取付ベルト含む)
電源
DC5V/1A(充電式USBType-C)
光源
COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED)
充電時間(時間)
約4
使用電池
リチウムイオンポリマー電池1200mAh
電球の種類
LED
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
旧モデルPH738からのマイナーチェンジで、明るさ、点灯時間ともに向上。
高出力の明るさ400ルーメンでありながら重さわずか99gの軽量設計で首の疲れを軽減。
用途夜間作業、暗所作業
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
スポット-ハイ:400、スポット-ロー:65、ワイド-ハイ:85、ワイド-ミドル:45、ワイド-ロー:20
電源タイプ
充電式
点灯時間(時間)
スポット-ハイ:9、スポット-ロー:14、ワイド-ハイ:6、ワイド-ミドル:12、ワイド-ロー:22
照射距離(m)
110
保護等級
IP44
色
ブラック
材質
ABS、ナイロン
耐衝撃性
2m
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
最大出力250LM曲面COBLED
専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射!
スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
強点灯時:250、弱点灯時:120
電源タイプ
電池式
使用電池
単3形乾電池×3本
最大点灯時間
強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間
点灯時間
強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間
防水保護等級
IPX5
保護等級
IPX5
付属品
ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体:62、電池BOX:110(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25
光源
曲面COB LED×1灯
使用電源
アルカリ単3形乾電池×3本
使用環境温度(℃)
-5~40
明るさ
強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン
照射方式
スーパーワイド
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品
オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル
セット内容
本体、充電池
外形寸法(mm)
38×87×55
本体質量(g)
100
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンズ
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)
2
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ
適合
スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF
質量(g)
371
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×60.5×62
使用電池
リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能
IP65
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:1500
明るさ(Lm)
光源(約)1500~60
照射距離(m)
最大:(約)255
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8.5~96
落下耐久(m)
テスト:2
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
120°可動式ヘッド
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
仕様
充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:
トラスコ品番
819-3859
幅(mm)
42
高さ(mm)
49
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
89
電源
専用内蔵充電池
全光束(Lm)
200(High)、75(Eco)
光源
白色COB LED×1灯
使用電池
専用内蔵充電池
連続点灯時間
約2.5時間(High)、約8時間(Eco)
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
耐水性
耐水タイプ
防水仕様
耐水タイプ
明るさ(Lm)
200
照射距離(m)
15
点灯時間
最大/8時間(Hiモード時)
最大点灯時間
約2.5時間
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
質量(g)
190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1×52.8×38.8
対応
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
使用電池
リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:630
明るさ(Lm)
光源(約)630~50
照射距離(m)
最大:(約)167
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~36
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品
オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容
本体、電池ボックス
外形寸法(mm)
38×87×55
本体質量(g)
118
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンズ
電源タイプ
乾電池式
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)
2
Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
コード長さ(m)
1.2
能力
照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)
質量(kg)
0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。ヘッド部は、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモードに移行します。ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載しています。
付属品
専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
保護等級
IP67
使用電池
専用充電池(Li-ion)
電源タイプ
充電式
電球の種類
LED
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF
質量(g)
190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1×52.8×38.8
使用電池
リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:630
明るさ(Lm)
光源(約)630~50
照射距離(m)
最大:(約)167
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~36
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類
LED
付属品
ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×30×38
保護等級
IPX5
光源
センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源
アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
-5~40
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ
全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級
IPX5
点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式
ノーマル&ワイド
最大点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
バランスモデル
単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力
8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
480~55
連続点灯時間(時間)
約8~40
照射距離(m)
最大約116
防塵防水性能
64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4
質量(g)
207
落下耐久(m)
2
付属品
すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ
電池式
使用電池
単3アルカリ電池×3本(付属)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。
ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
付属品
-
トラスコ品番
244-0850
本体質量(g)
約178(電池含)
保護等級
IP67
使用電池
単3アルカリ電池×2本
電源タイプ
電池式
光束(Lm)
ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15
アズワン品番
65-1955-23
照射距離(m)
ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×41×51(ヘッド部)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)
150-75
材質
本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)
60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
690×400×440
保護等級
IPX3
光源
3W COB LED
使用電池
単四電池×3(別売)
点灯方式
強/弱/点滅
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
75~150
照射角
107.8度
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IP-X3
照射距離(m)
約22
取扱説明書
(1.6MB)
電球の種類
LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷