- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ワイドレンチのおすすめ人気ランキング
ワイドレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新204件の「ワイドレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傷 レンチ」、「イギリス 工具」、「縦型 レンチ」などの商品も取り扱っております。
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)
205
トラスコ品番
363-5015
質量(g)
215
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
16~68
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。
92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。
本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。
口開き(mm)
16~92
付属品
専用サヤ管
材質
特殊メタル鍛造
厚さ(mm)
(本体・上あご)10
質量(g)
690
許容トルク(N・m)
6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)
75
トラスコ品番
369-3155
全長(mm)
263
質量(kg)
0.66
色
シルバー
口深(mm)
44
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ラチェット機構式ワイドタイプ
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番
363-5007
質量(g)
265
寸法L(mm)
210
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
16~68
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
たて型ワイドレンチ
用途六角など角形状品や排水トラップの締め付け、緩め作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。
口の開き(mm)
16~92
厚さ(mm)
咥え部:9
本体寸法(mm)全長
258/445(取手パイプ装着時)
全長(mm)
取手パイプ:300
本体質量(g)
750
質量(g)
取手パイプ:500
許容トルク(N・m)
400(六角対辺83mm)
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。
狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。
ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。
目盛付です。
すべりにくいグリップ付タイプです。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
仕様
目盛り付き
材質
特殊鋼
タイプ
薄型、軽量
軽くて強い”スカルレンチ”登場
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)
80
トラスコ品番
363-4973
全長(mm)
284
質量(g)
450
口深(mm)
48
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルミ合金製で締める相手を傷つけません
アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります
ガタ無しウォーム(バックラシュレスウォーム)を採用しており、ガタをカットしています
鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(メーカー同等品比較)
使用範囲が広い15°縦型形状
メーカートラップレンチより、口の深さ16mm長く、化粧ナットの角を傷めません
用途洗面台内部のトラップ管等の脱着に最適です
メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時にお使いください
強い締付を必要としない大径ナットにもご使用頂けます
全長(mm)
205
口開(範囲)(mm)
16~68
口深(mm)
60
口開きワイドな手のひらサイズのショート形エコワイド
本体はアルミ合金製でメッキ配管ナットに傷を付けにくいモーターレンチです。樹脂カバー付ければ傷を付けずに取り付けできます。ワイドな口開きで、68mmまでの大径ナットも回せます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業。
トルク(N・m)
100以下(樹脂カバー無しの場合)
口開き(mm)
16~68
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。
材質
S45C(焼入れなし)
アルミ製の弱点を解消、高強度、高耐久性の鉄製
四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ(最小4.5mm巾)の締付け・緩め作業に最適です。
洗濯機パンやユニットバス用の排水トラップを内側から回す作業が可能。
吊り下げ穴は対辺10mmの六角形のデザイン
本体許容トルク392N・m(37.8kgf・m)以内でご使用下さい。
仕様
●開口範囲(mm):16~93●全長(mm):250●重量(g):820●材質:鉄
アズワン品番
65-2138-62
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。
製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。
材質
アルミニウム合金
全長(mm)
204
質量(g)
195
最大開き(mm)
68
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。
グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。
先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)
88
トラスコ品番
248-7713
全長(mm)
400
質量(kg)
1.26
口深(mm)
60
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。
最大口開き(mm)
68
トラスコ品番
431-0756
材質
アルミ合金
全長(mm)
242
色
シルバーメタリック
質量(g)
245
口深(mm)
44
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手など、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使用します。
最大口開き(mm)
68
口開(範囲)(mm)
16~68
全長(mm)
200
厚さ(mm)
18
質量(kg)
0.23
全幅(mm)
112
口深(mm)
56
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷