ワイヤ 200Mのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
1,064件の「ワイヤ 200M」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ 100m巻」、「5mmワイヤーロープ」、「番線 被覆」などの商品も取り扱っております。
コイルワイヤー2 200m 東京堂ランキング1位
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質鉄、紙長さ(m)200寸法(Φmm)約1.5分類ワイヤーワイヤー#27(約Φ0.4mm)
1巻(200m)
3,698税込4,068
6日以内出荷

ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインランキング2位
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)ランキング3位
信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
寸法I(mm)158
1台
70,980税込78,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


針金 ステンレス製 モノタロウランキング5位
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1巻
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。材質なまし鉄線質量(kg)約3表面処理防錆油塗
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)直線ワイヤー 亜鉛メッキ
巻き癖がない直線ワイヤーです。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。固定したり、連結したり、吊るしたりなどに。長さ(m)200
1個
339税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
1巻
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)直線ワイヤー アルミ線
巻き癖がない直線ワイヤー。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に使用できます。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。長さ(m)200
1個(1個)
489税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻(200m)
25,980税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ質量(kg)1
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
23,980税込26,378
3日以内出荷

1巻
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
1巻
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
899税込989
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

RoHS対応のステンレス線
用途アンテナ支線等にご使用いただけます。材質ステンレス(SUS304)、リール:紙製長さ(m)200引張強度(N/mm2)570~820RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
3,998税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)