ワイヤレス テレビ チューナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
94件の「ワイヤレス テレビ チューナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ チューナー フルセグ」、「テレビのチューナー」、「フルセグ チューナー pc」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)テレビ用ワイヤレス送信機
消費電力(W) 0.5 幅(mm) 44 高さ(mm) 16 質量(g) 22 奥行(mm) 69 Bluetooth バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS 電源アダプタ 入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクセラXit AirBox
場所を問わずにワイヤレスで好きな番組を楽しむことのできるテレビチューナー。クラウドストレージ内に番組の録画も可能。外付けハードディスクの準備をしなくても使用できるので、配線周りをスッキリと保つことができます。
セット内容 本体・ACアダプタ・LANケーブル・セットアップガイド(兼保証書)・mini B-CAS カード(使用許諾書添付) 質量(g) 約190 電源(V) 本体:DC12、ACアダプタ:AC100 50/60Hz 消費電力(W) 最大12 対応OS Windows 11 Home / Windows 11 Pro、Windows 10 Home / Pro、各日本語版 (64bit版) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約35x 115x 123 インターフェース アンテナ入力×1(F型コネクタ)・LAN×1(10BASE-T / 100BASE-TX / IPv4機器)・電源×1(DC入力)・USB×1(Type A) 許容温度(℃) 0~40 許容湿度(%) 5%~90%RH(結露なきこと)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平 仕様 出力プッシュプラグ 付属品 ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本) 種別 ホーム用 質量(g) 370 タイプ ブースタ内蔵 電源 ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 207×149×90 電圧定在波比 3.0以下 動作利得(dB) 13~17 インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。 高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
ブラック 仕様 (最大登録可能台数)8台 付属品 USB ACアダプタ、USB充電ケーブル(Type-A、Miro-B)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約32 出力 Bluetooth Power Class1 電源 DC5V 適合規格 PSE、(法令対応)TELEC 接続方式 Bluetooth 対応 NFC、(Bluetoothプロファイル)A2DP、(A2DPの対応コーデック)SBC、AAC、(A2DPの対応コンテンツ保護)SCMS-T方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×17×60 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 5~35℃、20~80%RH Bluetooth Bluetooth標準規格version5.0 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m) (最大)見通し約20 周波数帯域(GHz) 2.4帯
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch) 13~52 付属品 専用ACアダプター 適合 UHF ホワイト 出力インピーダンス(Ω) 75(同軸ケーブル)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch) 13~52 仕様 水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可) 付属品 室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ 質量(kg) 1.8(アンテナ本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×67×435 適合マスト径(Φmm) 22~49 前後比(dB) 20以上 インピーダンス(Ω) 75(F型) 総合利得(dB) 23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
仕様 UHF(ブースター内蔵) ケーブル長(m) 1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 205×85×85 受信チャンネル(ch) 13~52
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム 長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感 コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる 到着距離は正面方向で10mを実現 耳元で音量調節可能なボリューム付 オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計 テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m) 約1 質量(g) 約80(アダプター含まず) 電源 DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (最大)120×25×90 周波数特性 20~20000Hz 波長(nm) (赤外線)850 到達距離(m) 10(正面方向) 入力端子 (音声)Φ3.5ステレオミニプラグ 歪率(%) 2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部) 周波数(MHz) 搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8 プラグ形状 3.5Φステレオミニプラグ イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネル ハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビとスピーカー同時に音が出るので家族と一緒にテレビを楽しめます。ケーブル・マイク収納付。
材質 本体/ABS樹脂、プラグコード/軟質ビニール製コード 質量(g) 340 使用電池 単3形乾電池3個(別売)、別売アダプター対応 電池寿命 連続点灯/約100時間 サイズ(mm) 140×120×130、コード長さ/5m アズワン品番 64-4012-99
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

テレビの音声が手元で聞ける。 3つの大きなボタンで簡単操作。 騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。 生活防水IPX4。 連続使用時間約20時間。 コードレスで持ち運びに便利。 コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。 コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作 付属品 ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) 最大出力(W) 5 電源(AC V) 100-240 50/60Hz 充電時間 約5時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 送信機:7×2.1×1.1 スピーカーユニット 52mm 直径×高さ(cm) スピーカー:8×9.5 電源容量(mA) 内蔵リチウムイオン電池:2000
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg) 0.13 ケーブル長(m) 1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (高さ)122×(幅)100×(奥行き)100 出力インピーダンス(Ω) 75(F形プラグ) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強電界地域用 受信チャンネル(ch) UHF・ch13~52 適合周波数 UHF710MHz
1台
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現 充電しながら使える
仕様 マルチペアリング:最大8台 セット内容 本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書 ブラック 質量(g) 約14 連続使用時間(時間) 【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×56×7(※ケーブル・突起部含まず) 準拠規格 Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換 動作環境 温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 充電時間(時間) 約2 アズワン品番 64-3774-53 プロファイル A2DP 通信距離(m) 約10(※使用環境によって異なります。) 対応コーデック SBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)
1本
10,390 税込11,429
当日出荷

UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
受信チャンネル(ch) UHF13~52 付属品 壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット) 質量(kg) 2.2(取付金具を含む) タイプ 水平偏並専用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×230×105 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強・中電界 素子数 20 前後比(dB) 8以上 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値) 受風面積(m2) 0.127 インピーダンス(Ω) 75(F型) 半値幅(度) 80以下
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770 受信チャンネル(ch) UHF13~62
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内用地デジアンテナも、「つんとお澄まし」する時代。 ・テレビやパソコン周りに調和する、主張しないデザイン スタイリッシュな薄型テレビやパソコンの横に置いても目立ちません。 ・水平・垂直両偏波に対応 アンテナ本体を90°回転でき、水平・垂直の両偏波に対応していますから、どの地域でも受信できます。 ・外観 手のひらサイズのコンパクトなアンテナですから、場所を選ばず、どこにでも置けます。
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線・有線2WAY対応 Bluetooth送信機付 はっきり音声モード搭載
付属品 USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)×2、USB-ACアダプター 本体質量(g) 600 バッテリー 内蔵リチウムイオン電池 充電時間 約4時間 (充電機器により多少異なります) 連続再生時間 約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります) バッテリー容量(mAh) 1500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 約21×4×13.5 Bluetooth 5
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷