- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ワイヤレス リモコン コンセントのおすすめ人気ランキング
ワイヤレス リモコン コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「ワイヤレス リモコン コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント ワイヤレス」、「リモコン 付き 電源 タップ」、「リモコン 付き コンセント」などの商品も取り扱っております。
赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
質量(g)
≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33
外形寸法(mm)
≪受信機本体≫幅58×高さ89×奥行29(電源プラグを除く)≪リモコン送信機≫幅45×高さ132×奥行14
入力
AC100V
容量(W)
最大800まで(最大電流8A以下)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)
約5(障害物のない場合)
取扱説明書
(0.73MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
エスコ品番
EA940CB-6
コード長さ(m)
2.5
定格容量(W)
1000(10A・125V)
関連資料
図面(0.25MB)
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
仕様
接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10
質量(kg)
0.2
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
仕様
2.5mコード付
定格
15A 125V 1500W
定格入力電圧(V)
DC3(単4乾電池2個使用)
電池寿命
約1年
色
オフホワイト
定格
DC3V(単4電池2本使用)
回路数
1回路用
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
低い位置からでも運転操作が可能です。
1台
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
色
ホワイト
定格
15A 125V 1500W
コード長さ(m)
1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。
遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。
Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。
SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。
スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
規格
PSE適合、TELEC
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格容量
12A125V合計1200Wまで
対応
(ネットワーク)2.46GHz
機能
遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
仕様
送信機登録数 100ID(約40億通りの内より各個別)
質量(g)
約110(ハーネス含まず)
電源
コイン形リチウム電池:CR2032×1個
使用周囲温度(℃)
0~50
動作表示
電波送信時:赤色LED点灯
電池寿命
1日8時間使用で9ヶ月
電波到達距離(m)
約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
送信間隔
押しボタン操作時出力
使用周波数(MHz)
314
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
付属品
リモコンボックス、単三乾電池2本
長さ(mm)
126
幅(mm)
46
高さ(mm)
20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
定格電流(A)
1.5
使用可能電線範囲
(最大)Φ1.6mm
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。
【カスケード接続が可能】
複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類
工作キット
使用距離範囲(m)
約5
受信可能距離
約±30度
基板寸法(mm)
受信機側/50×70、送信機側/20×70
接点容量
AC100V・3A DC28V・3A
消費電流(mA)
受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)
電源電圧(V)
受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)
周波数
(中心)約38kHz
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
色
ホワイト
定格
125V 15A 合計1500Wまで
ワイヤレス通信で報知機器を制御
乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度
90%RH以下 (結露なきこと)
耐振動(m/s2)
加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
取付方向
正方向
取付場所
屋外、屋内
保護等級
IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
267×76×85(取付足含まず)
適合規格
RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
仕様
壁面取付形
適合機種
FY-6HGC4-K(-S)・FY-6HTC4-S・FY-7HGC4-K(-S)・FY-7HTC4-S・FY-9HGC4-K(-S)・FY-9HTC4-S・FY-9DCG2-S・FY-9DPG2L-S・FY-9DPG2R-S
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
足踏みによるスイッチ操作が可能。
湯水混合栓用です。
AC 専用。
仕様
ハーネス長さ1m
電源(V)
【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>。【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>
コード長さ(m)
(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5
電波形式
315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)
最高使用温度(℃)
(給湯)60
電池寿命
【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)
周囲温度(℃)
0~40(凍結不可)
給水圧力(MPa)
0.05~0.75
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷