- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- ワイヤレス 充電のおすすめ人気ランキング
ワイヤレス 充電のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,410件の「ワイヤレス 充電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iPad 充電スタンド」、「会議用テーブル」、「カシムラ ワイヤレス充電器」などの商品も取り扱っております。
ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。
※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。
Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。
スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。
デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。
金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。
充電状況が一目で分かるLED付きです。
セット内容
microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書
幅(mm)
75
高さ(mm)
103
質量(g)
90
奥行(mm)
75
規格
【充電】Qi(チー)
出力
5W(最大)
ケーブル長(m)
1
対応機種
ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器
入力
DC5V/2A
入力端子
microUSBメス
アズワン品番
64-0911-21
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
置くだけで充電が可能なワイヤレス充電器
セット内容
本体、microUSBケーブル(約100cm) 、取扱説明書兼保証書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
11×92×92
入力電圧(V)
DC5
充電電圧(V)
DC5
充電電流(A)
1・5W
入力電流(A)
2
無線距離(m)
4
充電が速い 最大10W 置くだけ、かんたん充電
ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠、Qiに対応したさまざまな機器を置くだけで充電!
すべり止めシート付
USB Type-C採用
AirPods、AirPods Proも充電可
出力(W)
10
規格
Qi(チー) (Version 1.2.4)
入力
DC5V/2A、DC9V/2A Quick ChargeTM2.0以上
入力端子
USB Type-C
使用温度範囲(℃)
0~35
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
72×92×9(突起部を除く)
質量(g)
約45(ケーブル除く)
付属品
電源用ケーブル(USB-A-USB Type-C)約1m×1、取扱説明書(保証書付)、すべり止めシート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W)
5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ
付属品
電源ケーブル(1.5m)
質量(g)
(本体)約120/(パッケージ込み)180
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
Qi:WPC Version1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128.5×68.5×11.5
対応機種
iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種
保証期間
2年間
保護機能
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出
端子
電源:micro USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
5V/9V
MagSafeに対応するiPhone(iPhone 12/13シリーズ)にマグネットの力でピタッと吸着して最大15Wで急速充電
マグネットでピタッと吸着
マグネットの力でピタッとMagSafe充電対応iPhoneに吸着します。
※ケースをご利用の際は、マグネットに影響がでますのでMagSafe対応ケースをご利用ください。
ゲームや動画視聴で快適
充電しながらゲームや動画を視聴しても充電ケーブルが邪魔になりません。
iPhoneの充電端子を塞がないので、イヤホンを接続しながらの充電も行えます。
純正MagSafeスタンドに対応
各種スタンドと組合せて利用することで便利な充電ステーションになります。
MagSafe非対応のiPhoneやAndroid端末の充電も可能
マグネットで吸着することはできませんが、Qi充電に対応したスマートフォンの充電にご利用いただけます。
最大15W出力のワイヤレス充電
5W、7.5W、10W、15W出力に対応しており、対応するスマートフォンを快適に充電することができます。
出力(W)
5/7.5/10/15
入力端子
Type-C
入力
PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A
寸法(mm)
約56×56×5.1
質量(g)
約37
ケーブル長(m)
約1.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。
マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。
片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。
厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。
micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。
コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。
コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。
セット内容
本体、microUSBマグネットコネクタ×1個、Type-Cマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚、キズ防止ゴム×2枚、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約84
入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×86×92
対応機種
厚さ20mm以下のスマートフォン
対応
出力電圧・電流:DC5V/2A(最大)
入力端子
microUSB Type-B メス
アズワン品番
64-0910-51
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時)
USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。
付属品
充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m)
色
ブラック
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
0~35
規格
ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2)
コード長さ(m)
約1(USB-A to USB-C)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×12
入力
DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイヤレス充電機能付きのシリコン製すべり止めトレイです。ワイヤレス充電機能付きのシリコン製すべり止めトレイです。Qi規格のワイヤレス充電に対応するスマートフォンを置くだけで充電可能です。シリコントレイタイプなので接地面、トレー、スマホがずれにくく、振動などで車内でのスマホの置くだけ充電に最適な製品です。車内のみならず、デスク上でも使用可能。1.2mのUSBケーブル(Type-A→Type-C)が付属。Android端末の高速ワイヤレス充電対応
寸法(mm)
201×30×180
出力(W)
充電コイル:10
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。
出力(W)
最大7.5
使用温度範囲(℃)
0~35
本体質量(g)
約47(ケーブル、コネクタ含む)
対応機種
MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ
入力
最大5V/2Aまたは9V/2A
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約 60×8(ケーブル除く)
ケーブル
本体一体型 Type-C(USB-C) プラグケーブル
入力端子
USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)
対象地域
日本
ケーブル長(cm)
約100
使用湿度範囲(%RH)
10~85
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。
スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。
ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。
最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
USB充電ケーブル付属。(長さ約1m)
通知用LED付き。
付属品
USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)
出力(W)
最大10
使用温度範囲(℃)
0~35
規格
ワイヤレス規格:Qi
本体質量(g)
100
入力
DC5V2A/9V2A USB Type-C
表示LED
(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×108×17
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。
用途スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。 。エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。 。iPhoneシリーズを横置きで充電することで、スタンバイモードもご利用いただけます。スタンバイモード対応機種のみ 。異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 。滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。 。充電状況が一目で分かる、動作確認LEDが付いています。 。スタンド部分に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 。ケースをつけたまま充電することも可能です。 。厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。金属、磁石などを含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。 。本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。充電対応機種は対応表をご確認ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品
ケーブル
使用温度範囲
0℃~40℃
最大出力(W)
5
ケーブル長(m)
約1
本体質量(g)
約137.5
対応機種
5W(BPP)のQi規格ワイヤレス充電に対応した機器
入力
最大5V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約61×約84×約116
保証期間
1年間
ケーブル
USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル
入力端子
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
使用環境湿度(%)
10~85
Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
ボタン数
2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
色
ブラック
無線通信方式
2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)
付属品
レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書
質量(g)
マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2
電源
充電式
対応OS
Windows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6
分解能
800・1200・1600カウント/インチ
インターフェース
USB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
アズワン品番
64-0910-07
連続動作時間
約60時間
連続待機時間
約2160時間
電池使用可能期間
約150日
通信距離(m)
木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載のiPhone12/13/14シリーズへのご使用にピッタリです。強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電ができます。充電中に機器と充電器がズレないので安定したワイヤレス充電を行えます。※MagSafe非対応でも、Qiまたはワイヤレス充電に対応しているiPhoneやAndroidスマホなら、本製品の上に置くだけでワイヤレス充電が行えます。
【iPhone 7.5W急速充電に対応】PD充電器(別売)をお使いいただいた場合、iPhone8以降のQi対応iPhone機種を最大出力7.5Wで、また、Androidのワイヤレス充電対応の一部機種では最大出力10Wでの急速充電が可能です。
【スリムでスタイリッシュなデザイン】本体はアルミ合金とアクリルで構成され高級感がありとてもスタイリッシュです。薄さはわずか6mm、重量は約49gと超軽量で、収納・持ち運びに大変便利です。インテリアに合わせて選べるシックなブラックとホワイトの2色のカラー展開。ご家庭やオフィスなどさまざまな場所でご使用いただけます。背面にピッタリ装着でき、充電中も快適に動画やゲームを楽しめます。(※MagSafe対応機種のみ)
【信頼の安全性能】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を守ります。FOD(異物検知)機能を搭載し、製品と充電機器の間に金属部品などの異物を検知した場合、自動的に充電を停止しますので安心して製品をご使用いただけます。
質量(g)
約49
最大出力(W)
10(iPhoneシリーズ: 7.5)
ケーブル長(m)
1
寸法(Φ×高さH)(mm)
56.5×6
入力
USB-C:5V/2A、9V/2A
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着!MagSafeに対応したマグネット式ワイヤレス充電器。
MagSafe非対応のiPhoneやAndroidスマホのワイヤレス充電も可能。※Qiまたはワイヤレス充電対応の端末に限ります。
iPhoneシリーズは最大7.5W、Androidスマホの場合は最大10Wで充電ができます。
材質
本体ケース:ABS+PC/SUS、コネクタケース・ケーブル:PVC
出力(W)
5、7.5、10
本体質量(g)
約70.5
入力
DC5V 2A、9V 2.22A、12V 1.67A
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約60×9
仕様
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 1.5A。取り付けタイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 500mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 26.3mm。奥行き = 1.31mm。寸法 = 26.3 x 1.31mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 8MHz。シリーズ = WE-WPCC。最小品質ファクター = 25。。Wurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり縦置きだけでなく横置きも可能です。布を使用したオシャレなデザイン。カフェなどで使っても映えること間違いなしです。
対応機種
iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種
規格
Qi規格:WPC Version1.2.4
入力電圧(V)
5/9
電源
USB Type-C
使用温度(℃)
0~40
保護機能
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態)
本体質量(g)
約124
付属品
USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。)
保証期間
2年間
定格出力(W)
5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スマートフォンに付属のコネクタを取り付けるだけで、面倒なケーブル抜き挿しなしで置くだけで
充電ができるクレードルスタンドです。
マグネット内蔵で位置合わせの手間が少なく磁力で簡単にコネクタがクレードルに接続されます
microUSBとTypeC端子搭載のスマートフォンに対応する2種類のコネクタを付属しています。
コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
充電状況が一目でわかるLEDインジケーターを搭載しています。
セット内容
本体×1台、microUSBマグネットコネクタ×1個、TypeCマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚
質量(g)
約105
出力
DC5V/2A(最大)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
microUSBコネクタ部サイズ:約8×7.8。Type-Cコネクタ部サイズ:約8.2×8.8
入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドサイズ:約82×85×92
入力端子
microUSB Type-B メス
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
4段階に角度調整ができ、設置しているスマートフォンまたはタブレットに充電ケーブルを装着できる、スチールスタンドです。
湾曲したデザインがスタイリッシュなスチール製のスタンドです。
およそ5.0~12.9インチのタブレットに対応しています。
背面パーツを差し込む位置によって4段階に角度調整ができ、Web閲覧や動画視聴などシーンに合わせてお好きな角度で使用できます。
ホルダー部の受け部分は中心が開いており充電ケーブルを接続しやすくしています。
ホルダー部は約10mmのマチ幅があるため薄いケースであれば装着したままスタンドに設置することができます。
スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるゴム製パーツが付いています。
仕様
角度調節可能
材質
本体:スチール、シリコン、EVA
質量(g)
約280
対応機種
ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×約135×約81.5