- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- ワイヤレスポータブルスピーカーのおすすめ人気ランキング
ワイヤレスポータブルスピーカーのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新106件の「ワイヤレスポータブルスピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ スピーカー パナソニック」、「ポータブルスピーカー」、「スマホスピーカー」などの商品も取り扱っております。
スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品
USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)
材質
ネット:スチールメタル
質量(g)
約274(充電池含む)
径(Φmm)
ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46
電圧(V)
5
保護等級
IP67
機能
ハンズフリー、オートスタンバイ機能
マイクロフォン部
Electret condenser、全指向性
寸法(Φ×mm)
約76×95 (最大突起を含む)
電池
Li-ion
充電時間(時間)
約4.5
スピーカー
フルレンジ
電源タイプ
DC
充電方式
USB Type-C
電池使用時間(時間)
約16
対応アプリケーション
iPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)
Bluetooth
【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源
内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)
10(5W+5W)
センサー
1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級
IPX4
周波数特性
100Hz~20KHz
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
外部入力
3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク
無指向性コンデンサマイク
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
気軽に連れ出せる小型ボディ
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載
スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。
・持ち運びに便利なストラップ付属
本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」
本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。
・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・オーディオ入力端子
本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品
マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1)
最大出力(W)
3
本体質量(g)
160
入力端子
ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)
スピーカーユニット
直径:約37.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX5相当
Bluetooth
ver.4.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81.7×57.5×56.5
ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。
チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。
デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。
Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
色
ブラック
Bluetooth
ver5.0
オーディオ出力
16W
通信規格
Bluetooth 5
連続再生時間
最大約24時間
防水保護等級
IPX7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約174×57×59
質量(g)
約500
セット内容
本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアル
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,355
税込¥6,991
当日出荷
テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作
付属品
ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)
最大出力(W)
5
電源(AC V)
100-240 50/60Hz
充電時間
約5時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
送信機:7×2.1×1.1
スピーカーユニット
52mm
直径×高さ(cm)
スピーカー:8×9.5
電源容量(mA)
内蔵リチウムイオン電池:2000
有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。
付属品
専用スタンド2個、取扱説明書
質量(g)
約370
出力
Bluetooth power class2
適合規格
BQB
最大出力(W)
5(2.5+2.5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×66×66(スタンド装着時85mm)
周波数特性
140Hz~20kHz
通信方式
Buetooth標準規格 Version5.0
入力端子
電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグ
スピーカー
密閉型(パッシブラジエーター方式)
スピーカーユニット
Φ43mmフルレンジ×2
ケーブル長(cm)
USB(電源)ケーブル:約100cm/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100cm
インピーダンス(Ω)
4
プロファイル
A2DP
通信距離(m)
見通し 約10
周波数帯域(GHz)
2.4GHz帯
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品
3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA↔
電源
AC電源 100V 50Hz/60Hz
最大出力(W)
50
外形寸法
W410×D100×H70mm
センサー
2.25インチ(直径58mm)
周波数特性
20Hz~20000Hz
入力端子
デジタル入力
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。
アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。
アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。
イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。
驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。
(※音量と再生する内容によって多少異なります。)
IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。
USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。
端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。
安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
入力電圧(V)
5V:1A
オーディオ出力
6W
通信規格
Bluetooth
防水性
IPX7
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×72×84
質量(g)
約230
付属品
USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
ver5.0
1個
¥4,536
税込¥4,990
当日出荷
Anker製品の強み。3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。小さなボディで迫力サウンド。驚くべき小ささを維持しながらも、5Wのオーディオドライバーとパッシブサブウーファーにより、パワフルで重みのある音を実現しました。幅広い互換性。Bluetoothだけでなく、microSDカードやAUX入力にも対応。FMラジオも受信することができるので、様々な用途にお使いいただけます。長時間連続再生。Ankerの業界をリードするバッテリー技術によって、1度の充電で約15時間の連続再生が可能。これは同程度のサイズのスピーカーよりも2倍以上の再生時間です。
セット内容
AnkerSoundCoremini、MicroUSBケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)
約67×67×67
質量(g)
約215
1個
¥2,718
税込¥2,990
当日出荷
B4サイズのコンパクト&軽量タイプ。キャリングハンドル装備で、イベント会場に、会議室に、どこへでも手軽に持運べます。別売のキャリングバッグを使用すればさらに持運びが簡単に。バッグを装着したままアンプの操作も可能です。本体内部のポケットには、ワイヤレスマイクを1本を収納可能。
シンプルかつスタイリッシュなデザインは、どんな空間にもフィットします。
キレのよい低音と力強い中音域を実現した高音質設計に加え、メーカー独自の新技術「話し上手モード」搭載。声の子音を強調することにより音の輪郭がくっきりし、同じ音量でも聴き取りやすさをアップ。聴いている人はもちろん、話している人も疲れません。
コンパクトながら最大出力25Wをキープ。パワフルでクリアな放送を可能にしました。
ビジネスのニーズに応じて選べる多彩なラインナップ。CDプレーヤー内蔵モデルなら、BGMの演出も手軽にでき、マイクとのミキシングも可能です。さらに、USBメモリに入れたMP3形式の音声ファイルもかんたん再生。ディスクを入れ換える手間なしに長時間再生ができます。CD/USBともに再生スピードコントロール機能付き(±10%)。パソコンで編集したアナウンスをイベントで流すなど、幅広く活用できます。
仕様
[CDプレーヤー部]CD/オーディオCD、データCD(MP3)、USB/MP3、再生スピードコントロール/-10%~+10%(CD・USB共に)。[ワイヤレスチューナー部]受信周波数/806.125MHz~809.750MHzのうち16チャンネル(WT-U85)、周波数持性/50Hz~15kHz(+3dB、-6dB、1kHz基準)
付属品
ワイヤレスマイク×1本、シングルチューナー、再生ユニット(CD、USBメモリ対応)
適合
有線マイク、ワイヤレスマイク、CD再生、USBメモリ、シングルチューナー組込
質量(g)
5.5~6.6
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×262×369
消費電力(W)
17~22
出力
(AUX)1系統
電源
AC100V(50/60Hz)または単2乾電池(アルカリ)×10個
最大出力(W)
25(AC電源)
定格出力(W)
22(AC電源)
入力
(マイク)1系統。(ワイヤレスチューナー)2系統。(AUX)1系統
周波数特性
50Hz~18kHz
連続使用可能時間
約4時間(アルカリ電池、CD・ワイヤレスチューナー「切」時)(JEITAに基づく)
スピーカー
16cm ダブルコーン型
どんなアクティビティにも対応する、迫力サウンド
迫力のサウンドと、もっとアクティブに
カスタムデザインのトランデューサーやパッシブラジエーターを備えたSoundLink Micro Bluetooth speakerは、驚くほど深みのある低音とクリアでバランスのとれたサウンドを再生します。コンパクトでもパワフルなSoundLink Microは、屋外でも迫力あるクリアなサウンドを生み出します。驚きのクオリティサウンドを実現したスピーカーを、もう手放すことはできません。
ストラップでぶら下げて、ボリュームをあげよう
使いやすいストラップ付きのSoundLink Micro Bluetooth speakerなら、どこでも好きな音楽が楽しめます。丈夫なシリコン製ストラップを物に巻き付けて、スピーカーの後ろにある切り込み部分にしっかりと固定すれば移動中の使用でも安心です。リュックやクーラーボックスへの取り付けも簡単。衝撃や振動があっても、頼もしいストラップがしっかり固定してくれます。
あらゆるアクティビティで使える高性能
丈夫な素材で作られたSoundLink Microは、落下の衝撃を吸収、移動時の振動にも優れた耐久性を発揮します。ラバーコーディングされたシリコンのボディが落下時のへこみや、ヒビ、傷などから守ります。仕上げはソフトタッチ。持ちやすく、手にしっくり馴染みます。滑りにくいボディで、どこに置いてもしっかり留まります。
悪天候にも負けません
SoundLink Micro Bluetooth speakerは、厳密なテストをクリアし、IP67に準拠しています。この防水性能なら、うっかり濡らしてしまっても心配ありません。防塵性も備えているので、ビーチで音楽を楽しむのに最適なスピーカーです。この高品質な素材が、極端な気温や液体など、あらゆるものからスピーカーを守ります。
アクティビティにぴったりのバッテリー
アクティブに過ごすには、長時間使えるバッテリーが必要です。SoundLink Microなら、深く、豊かで、迫力のサウンドを最大6時間楽しめる充電式リチウムイオンバッテリーを搭載しています。付属のMicro-B USBケーブルを使用して充電できます。
スピーカーフォンで通話も可能
内蔵マイクを使って、SoundLink Microで通話することも可能です。
スマートフォンから、SiriやGoogleアシスタントへアクセス
スマートフォンとSoundLink Microを接続しておけば、ボタンを押すだけで、スマートフォンのSiriやGoogleアシスタントにアクセスできます。
Bose Connectアプリで、スピーカーをフル活用
Bose Connectアプリを使って、SoundLink Microとお使いのスマートフォンやタブレットを接続。音声ガイドにより、Bluetoothペアリングも簡単にできます。Bose Connectアプリを使うと、さまざまな機能が使えるようになったり、製品情報にアクセスしたり、設定をカスタマイズしたりすることも可能です。アプリがスピーカーを最新ソフトウェアにアップデートします。
より臨場感あふれるサウンドには、ボーズのスピーカーをペアリング
SoundLink Microと別のボーズBluetoothスピーカーをペアリングすれば、パーティーモード(左右で同じ音を再生)やステレオモード(左右でL/Rチャンネルをそれぞれ再生)でより臨場感あふれる迫力のサウンドが楽しめます。またSoundLink Microと対応するボーズのスマートスピーカーやスマートサウンドバーとペアリングすることもできます。自宅でのサウンド体験がいっそう広がります。
材質
ソフトタッチのシリコン素材と丈夫なシリコン製ストラップ
色
ブラック
質量(g)
290
入力
Micro-B USB端子
連続使用時間(時間)
最大6
マイクロホン
内蔵のマイクがモバイル機器の外部マイクとして機能
機能
SimpleSyncTM接続、パーティモード、ステレオペアリング
コントロール
ボタン操作: 電源オン、Bluetooth、音量アップ / ダウン、マルチファンクションボタン
バッテリー
充電式リチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)
約4 (付属のケーブル使用時)(サードパーティ製のUSB micro-Bケーブルや電源を使用すると、充電時間に影響する場合があります。)
対応アプリケーション
Bose Connectアプリ
Bluetooth
バージョン: 4.2
通信距離(m)
ワイヤレス: 最大9
IP等級
67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
9.83×9.83×3.48
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)
10.8~18
スピーカー
(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリー
スライド式リチウムイオン
付属品
ACアダプタ
電源
(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
Bluetooth
Ver4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイル
A2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX INΦ3.5mm
送信出力
Class2
通信距離(m)
最大10
最大出力(W)
(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W
質量(kg)
2.7(バッテリ除く)
ベストセラーがさらにパワフルに:第1世代SoundCoreの2つの3Wドライバーから強化された2つの高性能6Wドライバーで、より迫力あるサウンドを実現しました。強化された低音出力:Ankerの独自技術BassUpテクノロジーにより、幅広い音色と深みのある低音をお楽しみいただけます。驚きの連続再生時間:内蔵の大容量リチウムイオンバッテリーと業界最先端の電力管理技術により、最大24時間(約500曲)の連続再生が可能。また、スピーカー自体のバッテリー残量はBluetoothペアリング中のiPhoneやiPadからも確認が可能です(。iOS 6以降の機器のみ対応)。どこでもお気に入りの音楽を:第1世代と変わらない持ち運びやすいデザインに加え、新たにIPX7防水対応になりました。どのような環境でもお気に入りの音楽をお楽しみいただけます。
セット内容
Anker SoundCore 2、USB-C & USB-A ケーブル、 取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)
約168 x 47 x 56mm
質量(g)
約414
再生可能時間
最大24時間
防水性
IPX7対応 (「一時的 (30分) に一定水深 (1m) の条件に水没しても内部に浸水しない」と定義されています)
1個
¥5,445
税込¥5,990
当日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)
17(定格出力)
周波数特性
100~10000Hz
仕様
エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ
質量(kg)
約5.6
使用温度範囲(℃)
5~45
最大出力(W)
12(ACアダプター/電池使用時)
入力インピーダンス(Ω)
マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
364.3×283×240(ハンドル収納時)
通信距離
約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比
65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)
最大106(JEITA)
歪率(%)
定格2以下
再生周波数(Hz)
85~20000
アンテナ
内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)
1
使用周波数(MHz)
1895.616~1902.528
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載
重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載
臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります
最大出力10W(5W×2)
防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます
Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生
充電4時間、再生15時間
USB Type-C充電式(専用充電コード付属)
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品
専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書
質量(g)
約340
電源(V)
DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)
10(5×2)
連続使用時間(時間)
音楽再生:約15(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×150.5×70(突起物を除く)
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)
バッテリー
充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)
再生周波数帯域(Hz)
70~20k
S/N比
≧75dB
充電時間(時間)
約4(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー
口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2
動作湿度(%)
20~80(結露なしにて)
防水性
IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)
取扱説明書
(4.79MB)
変調方式
GFSK
通信距離(m)
見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)
0~40
周波数帯域(GHz)
2.402~2.480
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
パワフルなJBLプロサウンド、パンチの効いた低音、大胆なスタイルを備えたウルトラポータブルBluetoothスピーカー。
セット内容
JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1
質量(kg)
0.19
出力(W)
4.2
定格
【IPX定格】IP67
寸法(cm)
9.4×7.8×4.2
周波数
90Hz-20kHz
充電時間(時間)
3
再生時間(時間)
7
電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。
ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。
用途お部屋でも、屋外でも!
仕様
センシティビティ:92±3dB、全高調波歪率:≦0.7%(1W)、ハンドキャリー:2段階調節、VHFマイク使用範囲:約30m(遮蔽物無し)
付属品
専用VHFワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2)、専用マイクスタンド、専用リモコン(※別売 単4電池×2)、専用ACアダプター、FMケーブルアンテナ、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)
約8.8
色
ブラック
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
最大出力(W)
40
周波数
AUX:20Hz~20KHz
周波数特性
55Hz~20KHz
S/N比
≧71dB
充電時間(時間)
6~8
スピーカー
ツィーター:3インチ、ウーファー:8インチ
動作時間
フルvol.時:約3時間、30%vol.時:約6時間
充電池タイプ
4Ah鉛蓄電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
Bluetooth
バージョン4.2、範囲:最大約10m
周波数帯域(FM)(MHz)
76.0~108.0
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
付属品
ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1
質量(g)
【送信機】約100、【スピーカー】約630
電源(V)
DC5(付属のACアダプターを使用)
出力
【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1
最大出力(W)
【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター)
方式
【リモコン】赤外線方式
入力
【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大)
連続使用時間(時間)
約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による)
機能
強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ
充電時間(時間)
約3
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作キー
はっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源
適合メーカー
ソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります
変調方式
その他の方式
通信距離(m)
【与干渉】80、【見通し】30
周波数帯域(GHz)
2.4帯
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
仕様
CD:無
エスコ品番
EA763CF-25
質量(kg)
9.2(電池含まず)
出力(W)
AC時:20(最大出力25)、DC時:8
電源
AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×205×460
周波数特性
70kHz~12kHz(編差±3dB)
周波数(MHz)
300
1個
¥74,800
税込¥82,280
翌日出荷