- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- ワイヤレスマイク セットのおすすめ人気ランキング
ワイヤレスマイク セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新223件の「ワイヤレスマイク セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー」、「移動式 スピーカー」、「ポータブルワイヤレスアンプ」などの商品も取り扱っております。
チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能
付属品
アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、ス。タンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動。作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。
簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。
三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き
※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ))
※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド)
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
【有線マイク部】
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品
スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)
型式
単一指向性ダイナミックマイク
色
【マイク】ブラック
電源
AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー
最大出力(W)
60
ケーブル長(m)
約4
連続使用時間(時間)
マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量)
外部出力
3.5mmステレオミニジャック×1
周波数特性
65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz
バッテリー電圧(V)
18.5
入力端子
Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
充電時間(時間)
約6
寸法(inch)
【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm)
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力
3.5mmステレオミニジャック×1
バッテリー容量(mAh)
4000
充電方式
AC電源(100~240V)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
50×183
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
インピーダンス(Ω)
600
音圧感度(dB)
-74±3
1個
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル)
小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。
片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。
セット内容
本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド
質量(kg)
3.8
最大出力(W)
40
感度
最高:-90dBm、スケルチ:>80dB
定格出力(W)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×240×225、Transmitter:260×55×55
周波数特性
90Hz~15kHz
入力感度
(マイク)8mV、(AUX)350mV
コントロール
WIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTER
バッテリー
リチウムイオン18.5V、2200mAh
周波数帯域(MHz)
B帯806.125-809.750
連続使用可能時間
4~6時間
到達距離(m)
約50
送信出力
RF ≦10mW
S/N比
>80dB
充電時間(時間)
約3
スピーカー
6.5インチダイナミックフルレンジ
定格電源電流
<100mA
動作温度範囲(℃)
-10~50
周波数安定度
±0.002%
電源アダプタ
AC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2A
オーディオ出力
95dB
入出力端子
3.5mmミニステレオ
1セット
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)
17(定格出力)
周波数特性
100~10000Hz
仕様
エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ
質量(kg)
約5.6
使用温度範囲(℃)
5~45
最大出力(W)
12(ACアダプター/電池使用時)
入力インピーダンス(Ω)
マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
364.3×283×240(ハンドル収納時)
通信距離
約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比
65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)
最大106(JEITA)
歪率(%)
定格2以下
再生周波数(Hz)
85~20000
アンテナ
内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)
1
使用周波数(MHz)
1895.616~1902.528
仕様
外部入力数/6.3mm:2
電源
AC駆動/電池駆動
最大出力(W)
20
周波数特性
180~15000Hz
寸法(inch)
(スピーカー)3
スピーカー
バスレフ式フルレンジ
適合
MM-SPAMP4
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×240
周波数特性
806.250~809.500MHz
電波形式
F3E
アズワン品番
64-0890-20
指向性
単一指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)
220
音圧感度(dB)
-76±3
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品
拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質
ABS樹脂
サイズ
(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)
(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)
10
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.5×38×100
入力
(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間
約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性
80~12000Hz
消費電流(mA)
0.5以下
入力信号
ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス
(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比
55dB以上
充電時間(時間)
5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。
ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。
送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。
ネックホルダー標準装備。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。
クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。
(別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様
(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)
付属品
単3乾電池1本
寸法(mm)
(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700
質量(g)
100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g
使用温度範囲(℃)
0~+40
制御方式
トーン信号によるASK
仕上
ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)
マイクロホン
単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性
100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)
消費電流(mA)
60(1.5Vにて)
音圧
(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)
使用電池
単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)
電波形式
F3E、F9W
到達距離(m)
60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命
約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]
送信周波数(MHz)
806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式
リアクタンス変調方式
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用する専用のヘッドセットマイクです。
付属品
ベルトポーチ×1、収納ケース×1、ウインドスクリーン(黒)×2
質量(g)
約47(コード含む)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
入力端子
Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1
付属品
ワイヤレスマイク×2、収納用カバー×1、電源ケーブル×1
質量(g)
12800
電源
AC駆動/内蔵バッテリー駆動
最大出力(W)
実用/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×568
周波数特性
65~20000Hz
寸法(inch)
(スピーカー)10
スピーカー
バスレフ式フルレンジ
外部入力
直径6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1
アズワン品番
64-0901-95
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
インピーダンス(Ω)
4
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
B4サイズのコンパクト&軽量タイプ。キャリングハンドル装備で、イベント会場に、会議室に、どこへでも手軽に持運べます。別売のキャリングバッグを使用すればさらに持運びが簡単に。バッグを装着したままアンプの操作も可能です。本体内部のポケットには、ワイヤレスマイクを1本を収納可能。
シンプルかつスタイリッシュなデザインは、どんな空間にもフィットします。
キレのよい低音と力強い中音域を実現した高音質設計に加え、メーカー独自の新技術「話し上手モード」搭載。声の子音を強調することにより音の輪郭がくっきりし、同じ音量でも聴き取りやすさをアップ。聴いている人はもちろん、話している人も疲れません。
コンパクトながら最大出力25Wをキープ。パワフルでクリアな放送を可能にしました。
ビジネスのニーズに応じて選べる多彩なラインナップ。CDプレーヤー内蔵モデルなら、BGMの演出も手軽にでき、マイクとのミキシングも可能です。さらに、USBメモリに入れたMP3形式の音声ファイルもかんたん再生。ディスクを入れ換える手間なしに長時間再生ができます。CD/USBともに再生スピードコントロール機能付き(±10%)。パソコンで編集したアナウンスをイベントで流すなど、幅広く活用できます。
仕様
[CDプレーヤー部]CD/オーディオCD、データCD(MP3)、USB/MP3、再生スピードコントロール/-10%~+10%(CD・USB共に)。[ワイヤレスチューナー部]受信周波数/806.125MHz~809.750MHzのうち16チャンネル(WT-U85)、周波数持性/50Hz~15kHz(+3dB、-6dB、1kHz基準)
付属品
ワイヤレスマイク×1本、シングルチューナー、再生ユニット(CD、USBメモリ対応)
適合
有線マイク、ワイヤレスマイク、CD再生、USBメモリ、シングルチューナー組込
質量(g)
5.5~6.6
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×262×369
消費電力(W)
17~22
出力
(AUX)1系統
電源
AC100V(50/60Hz)または単2乾電池(アルカリ)×10個
最大出力(W)
25(AC電源)
定格出力(W)
22(AC電源)
入力
(マイク)1系統。(ワイヤレスチューナー)2系統。(AUX)1系統
周波数特性
50Hz~18kHz
連続使用可能時間
約4時間(アルカリ電池、CD・ワイヤレスチューナー「切」時)(JEITAに基づく)
スピーカー
16cm ダブルコーン型
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。
定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。
CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。
コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。
ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。
外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。
トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。
ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。
エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。
水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。
新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。
AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)
9.1
消費電力(W)
30
電源
AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×548×365
定格出力
AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)
周波数特性
50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)
スピーカー
(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。
「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番
453-7742
質量(g)
110
電源
単3電池1本(付属)
ハンドル
抗菌仕様
定格出力
AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。スピーカーとワンタッチ接続のブルートゥース送信機がセット。テレビのイヤホン端子に挿し込むだけで煩わしい配線が不要!
用途お家でのカラオケに。スピーカー/マイク/ブルートゥース/オーディオ/microSD/スマホ/スマートフォン/タブレット/エコー/ボイスカット/ボーカルカット/家庭用/趣味/ボイストレーニング/歌/歌練習/家族/友達/パーティー/カラオケパーティー
質量(kg)
1.5
通信方式
Bluetooth 5.0/受信距離 約10m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×12×26
出力端子
AUX出力 3.5mmステレオミニジャック
再生形式
microSDカード/USBメモリー
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
身動きが自由
ストラップやベルトクリップで体に装着できるため、ハンズフリーで使用できます。
IPX4相当防水
本体は日常防水対応、屋外でも安心して使用できます。
MP3再生機能
MicroSDまたはUSBメモリに保存されたMP3音楽ファイル等を再生できます。
外部入力対応
スマホなど、外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。
同時使用可能
USBメモリやSDカード等から再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。
録音も可能
オプションの有線マイクで、拡声している音声を録音することができます。
最大出力(W)
18
周波数特性
90Hz~18000Hz
スピーカー
密閉式フルレンジスピーカー
スピーカー部インピーダンス(Ω)
2
外部入力
3.5mm (AUX)
対応メディア
MicroSD、USBメモリー(最大32GB) mp3形式
充電時間(時間)
約3~4
連続使用時間
マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×45×125
質量(g)
約315
仕様
【マイク入力】3.5mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
消費電力(W)
27(定格出力時)
周波数特性
100~10000Hz
仕様
エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター
質量(kg)
約6.5
使用温度範囲(℃)
5~45
最大出力(W)
18
入力インピーダンス(Ω)
マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
422.5×277×271.6(ハンドル収納時)
通信距離
約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比
65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)
最大108(JEITA)
歪率(%)
定格2以下
再生周波数(Hz)
110~20000
アンテナ
内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)
2
使用周波数(MHz)
1895.616~1902.528
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き。持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。
【マイク部】
。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式
単一指向性ダイナミックマイク
電源
AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用)
最大出力(W)
40
外形寸法
W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】
感度
-76±3dB
センサー
5インチ(直径130mm)
外部出力
6.3外部音声出力×1
周波数特性
200Hz~15000Hz
電波形式
F3E
入力端子
6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
アンテナ方式
内蔵アンテナ
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
仕様
CD:無
エスコ品番
EA763CF-25
質量(kg)
9.2(電池含まず)
出力(W)
AC時:20(最大出力25)、DC時:8
電源
AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×205×460
周波数特性
70kHz~12kHz(編差±3dB)
周波数(MHz)
300
1個
¥74,800
税込¥82,280
翌日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様
【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択)
セット内容
拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】
材質
ABS樹脂
型式
単一指向性エレクレット型
サイズ
スピーカー:3.5インチ(直径約91mm)
電源
スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
適合規格
Bluetooth 5.0
最大出力(W)
25
感度
-51~-54dB
連続使用時間(時間)
約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5
周波数特性
80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz
送信出力
class2
充電時間(時間)
約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
microUSB給電(5V2A)
通信可能距離(m)
最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります
送信周波数(MHz)
806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)
インピーダンス(Ω)
4(ロード)
伝送距離(m)
最大30
オーディオコーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP/AVRCP
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷