ワイヤレス充電器 車載のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
108件の「ワイヤレス充電器 車載」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カシムラ ワイヤレス充電器」、「スマホ車載ホルダー」、「スマホホルダー 両面テープ」などの商品も取り扱っております。
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー 付属品 USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ 幅(mm) 約85(ホールド可能) 厚さ(mm) 約20以内(ホールド可能) 出力(W) 最大10 取付方式 エアコン取付 使用温度範囲(℃) 0~45 規格 ワイヤレス:Qi コード長さ(m) 約1 本体質量(g) 205(ケーブル除く) 定格入力(VA) Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×107×103
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

置くだけで充電が可能なワイヤレス充電器
セット内容 本体、microUSBケーブル(約100cm) 、取扱説明書兼保証書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 11×92×92 入力電圧(V) DC5 充電電圧(V) DC5 充電電流(A) 1・5W 入力電流(A) 2 無線距離(m) 4
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【LUFT 車載ホルダー Qi搭載 ワイヤレス充電器 】。 [ワンタッチ自動開閉機能]スマホを置けば自動でホルダーが閉じて充電が開始されます。スマホを取り出す際やエンジン停止後もタッチセンサーに触れるだけのワンタッチ機能搭載 。 [FODセンサー保護機能搭載]金属などの異物を感知すると自動で充電を停止してランプで危険を知らせます。その他各種保護機能を搭載しており、安全にお使い頂けます。 [Qi認証取得]国際給電規格(WPC)のQi認証を取得しています。ワイヤレス充電器を販売する際にQi認証の取得が必要です。 [急速充電機能]iphone7.5W、Android10Wの急速充電に対応。QuickCharge3.0対応のカーチャージャーが付属しています。 [選べる2種類の取り付け方法]エアコンの吹き出し口またはダッシュボードの取り付けが可能、お好きな場所をどちらかを選んで頂けます。
用途Qi搭載の車載ワイヤレス充電器です。 スマホを置くだけで自動でアームが閉じて充電が開始されます。 スーパーキャパシタ搭載で、エンジン停止後も開閉可能です 仕様 充電距離:10mm 寸法(mm) 121×72.5×60.5 ブラック 質量(g) 134 出力 10W/7.5W/5W 入力 DC5V / 2A DC9V / 1.67A 素材 ABS+PC
1個
3,890 税込4,279
当日出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm) 約50~89 厚さ(mm) 約15 質量(g) 約300 取付方式 ゲル吸盤
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。 ※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。 Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。 充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。 スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。 デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。 金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。 充電状況が一目で分かるLED付きです。
セット内容 microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書 幅(mm) 75 高さ(mm) 103 質量(g) 90 奥行(mm) 75 規格 【充電】Qi(チー) 出力 5W(最大) ケーブル長(m) 1 対応機種 ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器 入力 DC5V/2A 入力端子 microUSBメス アズワン品番 64-0911-21 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
出力(W) 最大10 質量(g) 310 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 ワイヤレス規格:Qi コード長さ(m) 約1 入力 5V/2A、9V/1.67A、Type-C 対応 ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内 保護機能 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×170×165
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

MagSafe対応iPhone専用マグネット式ワイヤレス充電車載ホルダー、エアコン吹き出し口取り付けタイプ。 MagSafe対応だから正確な位置に吸着し、快適・安全の充電環境を実現。 MagSafe対応iPhone12/12mini/12Pro専用。 USB-A/Type-Cケーブル1.2m
材質 ホルダー・エアコンアタッチメント:ABS他、USBケーブル:PVC他 ブラック 質量(g) ホルダー:約45、エアコンアタッチメント:約15、USBケーブル:約28 出力(W) 5、7.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ホルダー:約60×96×26、エアコンアタッチメント:約36×43×58 入力 DC5V 2A、9V 2A、12V 1.5A USBケーブル(m) 約1.2 ケーブルタイプ USB-A/Type-C
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

充電が速い 最大10W 置くだけ、かんたん充電 ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠、Qiに対応したさまざまな機器を置くだけで充電! すべり止めシート付 USB Type-C採用 AirPods、AirPods Proも充電可
出力(W) 10 規格 Qi(チー) (Version 1.2.4) 入力 DC5V/2A、DC9V/2A Quick ChargeTM2.0以上 入力端子 USB Type-C 使用温度範囲(℃) 0~35 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 72×92×9(突起部を除く) 質量(g) 約45(ケーブル除く) 付属品 電源用ケーブル(USB-A-USB Type-C)約1m×1、取扱説明書(保証書付)、すべり止めシート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電 最大10Wの高速ワイヤレス充電 USB-Cケーブルを同梱 片手で簡単かつ安全に取り付け 画面を回転して任意の方向で表示
付属品 BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル 出力(W) 10 互換性 iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時) USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。 過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。
付属品 充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m) ブラック 質量(g) 45 使用温度範囲(℃) 0~35 規格 ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2) コード長さ(m) 約1(USB-A to USB-C) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×100×12 入力 DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダーです。 便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。 置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。 スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。 Qi規格対応、QC2.0、3.0対応 キャパシタ内蔵タイプにリニューアル。うっかりエンジンをOFFにしてもアーム開閉が可能、エンジンをかけなくてくてもスマートフォンをホルダーから外すことができます。
用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー 取付方式 エアコン吹き出し口 適合寸法(mm) スマホ:最大幅約80、最小幅約67 USBタイプ タイプC
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 Qi端末反応センサー搭載。 自動回転機能搭載。 キャパシタ内蔵。 ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。 ボールジョイント採用。 手帳ケース・ハードケース対応。 最大10Wの急速充電対応。 通電状況が分かるLED付き。 USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。
質量(g) 305 取付方式 吸盤 規格 【ワイヤレス】qi 最大出力(W) 10 コード長さ(m) 1 入力 5V/9VUSBType-C
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 強力ネオジム磁石を内蔵、位置ズレせずに充電可能。 確実な吸着力を発揮する専用吸着プレートを付属。 最大10Wの急速充電対応。 (急速充電には対応機器とQuickCharge2.0以上の充電器が必要です。) 厚さ7mmのスリム設計。 USB充電ケーブル付き。 通電確認用LEDインジケーター付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知搭載。
ブラック 出力(W) (最大)10 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1(USB-A to USB Type-C) 本体質量(g) 80 入力 DC5V2A / 9V1.6A USB Type-C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×7×102 ワイヤレス通信 Qi(ver.1.2)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。
仕様 エアコンルーバー取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。 付属品 エアコン取付クリップ×1 材質 ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/ステンレス 質量(g) 79 取付方式 エアコンルーバー 対応機種 MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケースなどのアクセサリ含む) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×86×93(展開方法による)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイル感知センサーでアームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマートフォンホルダーです。 従来の無線ホルダーと違い、QC入力だけでなくUSB PDにも対応しているのでDC充電器の選択が楽です。 Qi国際認証済みで、iPhoneを7.5Wや10W対応Androidスマホにも対応、最大15W対応します。 予備電源搭載モデルなので、車のエンジンを切った後でもアームのホールドを開放できます。 エアコンクリップ付属で360度で回転可能なボールジョイントでベストポジションを維持できます。
質量(g) 249 最大出力(W) 15
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

MagSafeに対応するiPhone(iPhone 12/13シリーズ)にマグネットの力でピタッと吸着して最大15Wで急速充電 マグネットでピタッと吸着 マグネットの力でピタッとMagSafe充電対応iPhoneに吸着します。 ※ケースをご利用の際は、マグネットに影響がでますのでMagSafe対応ケースをご利用ください。 ゲームや動画視聴で快適 充電しながらゲームや動画を視聴しても充電ケーブルが邪魔になりません。 iPhoneの充電端子を塞がないので、イヤホンを接続しながらの充電も行えます。 純正MagSafeスタンドに対応 各種スタンドと組合せて利用することで便利な充電ステーションになります。 MagSafe非対応のiPhoneやAndroid端末の充電も可能 マグネットで吸着することはできませんが、Qi充電に対応したスマートフォンの充電にご利用いただけます。 最大15W出力のワイヤレス充電 5W、7.5W、10W、15W出力に対応しており、対応するスマートフォンを快適に充電することができます。
出力(W) 5/7.5/10/15 入力端子 Type-C 入力 PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A 寸法(mm) 約56×56×5.1 質量(g) 約37 ケーブル長(m) 約1.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 赤外線式近接センサー搭載。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。 通電状況が分かるLED付き。 USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
質量(g) 265 取付方式 吸盤 規格 【ワイヤレス】qi 最大出力(W) 10 コード長さ(m) 1 入力 5V/9V/12VUSBType-C
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。
付属品 吸盤取り付けプレート 寸法(mm) 吸盤:約64 質量(g) 約118 取付方式 ゲル吸盤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約74×125×100 対応機種 幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む) アズワン品番 64-0908-41 耐荷重(g) 約300 設置条件 吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

自動で検知 ワイヤレス充電&電動ホルダー。スマホの充電コイル位置を検知、位置合わせを行うことで高い充電効率で充電できる
材質(本体) ABS 質量(g) 288 取付方式 吸盤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×110×205 ケーブル長(cm) 95
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W) 5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ 付属品 電源ケーブル(1.5m) 質量(g) (本体)約120/(パッケージ込み)180 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 Qi:WPC Version1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128.5×68.5×11.5 対応機種 iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種 保証期間 2年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出 端子 電源:micro USB RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 5V/9V
1台
3,588 税込3,947
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)