- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- ワイヤレス受信機のおすすめ人気ランキング
ワイヤレス受信機のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新219件の「ワイヤレス受信機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「緊急地震速報ラジオ」、「インカム ワイヤレス」、「充電ボタン電池」などの商品も取り扱っております。
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能
高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機)
外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機)
12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品
耳かけ式イヤホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ
トラスコ品番
146-0777
質量(g)
約130(電池含む)
スイッチ
(操作)電源/音量、チャンネル選択、チャンネル切換
電源
単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)61.5×171.5×19.5
電池寿命(時間)
単三形NiMH充電式電池/8、単三形乾電池/14
周波数(MHz)
322.050-322.400/12ch
出力端子
イヤホン(Φ3.5mmジャック)、32Ωモノラル
最大出力(mW)
45(JEITA)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
さらに多くの人へ。
国際会議や見本市で。
あるいは美術館や水族館など。
イベント等で情報と楽しさを広めます。
免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。
特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。
また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、
あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。
受信機[ FC-GR13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。
主にイベント等の参加者に貸与され、送信機から発せられた情報を受信するために用いられます。
用途受信専用となっております。
観光ガイドとして
美術館や公演などに
動物園や水族館でも
セミナーや会議に
見本市・展示会で
付属品
イヤホン(FEP-301)、ネックストラップ(FST-01)
色
ブラック
質量(g)
約66
チャンネル数
13
電源電圧(V)
DC2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×102×20
消費電流(mA)
240 (音量最大時)
電波形式
F3E
充電時間(時間)
FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5
受信周波数
322.050MHz~322.400MHz
電波到達距離(m)
30~100
使用時間(時間)
約15(FC-G20BT)、約11(アルカリ乾電池)
周波数安定度
±2.5ppm
低周波出力
25mW(イヤホン使用)
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
デジタルワイヤレスガイドの通話や説明を聞くことができる専用受信機です。受信機の増設は無制限です。超軽量コンパクト設計なのでIDカード感覚で持ててストレスフリーです。デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレスです。
セット内容
耳かけ式イヤホン
幅(mm)
40
高さ(mm)
65
質量(g)
28(リチウムポリマー電池含む)
奥行(mm)
12
電源
充電式(リチウムポリマー電池)
チャンネル数
10
アズワン品番
63-6335-82
通信距離(m)
約50
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線
特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様
ディエンファシス/50μs
付属品
単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1
質量(g)
96(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×111×32.5
仕上
本体:ABS樹脂/ダークシルバー
周波数特性
200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)
使用電池
専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
受信周波数
2チャンネル切換、C12(322.100MHz)またはC14(322.350MHz)
電池使用時間(時間)
約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
受信方式
ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル
4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)
受信感度
SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF
電波型式
F3E
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応!
無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。
受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。
任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。
トラスコ品番
495-4106
材質
樹脂
色
パールシルバー
質量(g)
約60(電池含む)
電源
DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1
機能
受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能
受信可能距離
約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)
426
使用周囲温度(℃)
‐10~50(氷結なきこと)
液晶表示
警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ-
連続待機時間
約50時間
最大接続台数
50
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
セット内容
マイクユニット(送信機)1台、タイピンクリップ付コード1本、マイク用ストラップ1本、耳かけ型受信機10台、トランク型充電器(収納ケース兼用)1台、トランク型充電器専用ACアダプタ1台
質量(g)
(マイクユニット)75、(耳かけ型受信機)50、(トランク型充電器)3900<マイクユニット1台・耳かけ型受信機10台含む)
消費電力(W)
6
電源
専用リチウムポリマー充電池(交換不可)
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(マイクユニット)42×205×19、(耳かけ型受信機)125×70×163、(トランク型充電器)465×360×145
連続使用時間(時間)
8
スピーカー
Φ20mm×2
周波数(GHz)
2.4
1セット
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません)
呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類)
受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に
卓上置き専用
電源タイプ
電源コード式
仕様
発信器使用台数/最大30台まで
付属品
ネームシール1枚
トラスコ品番
836-2043
質量(g)
約420
消費電力(W)
4
定格電圧(V)
AC100
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)
使用周囲温度(℃)
0~+40
音色
プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)
音量(dB)
大/約70以上、中/約58、小/約46
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
付属品
マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)
寸法(mm)
65×32×22(クリップ含む)
本体質量(g)
約38
連続使用時間
マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間
通信方式
複信
充電時間
約3時間
通信距離
室内/最大約30m、屋外/最大約100m
充電池タイプ
リチウムポリマーバッテリー
ケーブル長(cm)
約100~157
無線通信方式
TDMA/TDD
伝送速度
最大250kbps
最大接続台数
1チャンネルあたり255台
電波型式
F1D
周波数帯域(GHz)
2.403~2.481
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
スマートフォンのアプリや機能を利用して、自動翻訳などのサービスを提供することが可能となったワイヤレスガイドシステムです。2.4GHz帯使用のため無線局免許や資格は必要がありません。デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレスです。
セット内容
Bluetooth機能付き送信機、受信機×6、開放型ヘッドセッド、耳かけ式イヤホン×6、ベルトクリップ、受信機用6連充電器(送信機用充電器、ニッケル充電池は含まれません。)
幅(mm)
63.3
高さ(mm)
90
質量(g)
80(電池含まず)
奥行(mm)
21
電源
単三乾電池又は単三充電池
チャンネル数
10
送信出力
10mW
アズワン品番
63-6335-81
通信距離(m)
約100
1セット
¥209,800
税込¥230,780
17日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線
特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様
ディエンファシス/50μs
付属品
単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1
質量(g)
96(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×111×32.5
仕上
本体:ABS樹脂/ダークシルバー
周波数特性
200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)
使用電池
専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
受信周波数
2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz)
電池使用時間(時間)
約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
受信方式
ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル
4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)
受信感度
SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF
電波型式
F3E
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様
(IDコード)約100万通り
付属品
取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個
質量(g)
(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23
音量
約78dB/50cm
電池寿命
受信器 約2年(1日に10回使用)
電源タイプ
電池式
周波数(MHz)
315(特定小電力機器)
電波到達距離(m)
約80(見通し)
アズワン品番
64-9711-53
1台
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。
様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様
送信器・発信器使用台数/30台
質量(g)
約500
消費電力(W)
6以下(AC100V時)
定格電圧(V)
AC100、DC12
出力点数
1出力
消費電流(mA)
130以下(DC12V時)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0~+40
出力仕様
【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品
取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
色
ホワイト
質量(g)
受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19
電池寿命
受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
防水仕様
IPX4防沫形(押しボタン送信器)
鍵違い数
約25万通り
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥4,368
税込¥4,805
当日出荷
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能
高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機)
外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機)
12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品
タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コード
トラスコ品番
146-0776
質量(g)
約130(電池含む)
スイッチ
(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換
電源
単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)61.5×171.5×19.5
入力感度
Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV
電池寿命(時間)
単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32
送信出力
1mW
入力端子
マイク入力(Φ3.5mmジャック)
周波数(MHz)
322.050-322.400/12ch
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。
防災同報無線の受信。(アナログのみ)
緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。
電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。
バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。
LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。
FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)
防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)
信号検出方式
防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
電源電圧
DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V
温度範囲(℃)
0~+50
消費電流(mA)
監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60
オーディオ出力
300mW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×100×19.5(突起物含まず)
質量(g)
約86(電池含まず)
付属品
ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1
使用時間
監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間
充電時間(時間)
約5
接点信号4点を無線伝送する装置です。
省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。
送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視、可動部や移動体の計測・監視、計測結果を複数箇所で監視、配線の制約がある箇所
電源(V)
AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×113×36(アンテナ部をのぞく)
構成
送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台)
伝送距離(m)
屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
ワイヤレス通信で報知機器を制御
乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度
90%RH以下 (結露なきこと)
耐振動(m/s2)
加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
取付方向
正方向
取付場所
屋外、屋内
保護等級
IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
267×76×85(取付足含まず)
適合規格
RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容
XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
差し込むだけで充電開始、約5時間で充電が完了します。お知らせランプ機能を搭載しています。充電収納数11個です。
トラスコ品番
200-1833
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×215×90
アズワン品番
64-8659-96
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷