- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- ワイヤレス拡声器のおすすめ人気ランキング
ワイヤレス拡声器のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「ワイヤレス拡声器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンズフリー拡声器」、「ピンマイク スピーカー」、「ハンズフリースピーカー」などの商品も取り扱っております。
身動きが自由
ストラップやベルトクリップで体に装着できるため、ハンズフリーで使用できます。
IPX4相当防水
本体は日常防水対応、屋外でも安心して使用できます。
MP3再生機能
MicroSDまたはUSBメモリに保存されたMP3音楽ファイル等を再生できます。
外部入力対応
スマホなど、外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。
同時使用可能
USBメモリやSDカード等から再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。
録音も可能
オプションの有線マイクで、拡声している音声を録音することができます。
最大出力(W)
18
周波数特性
90Hz~18000Hz
スピーカー
密閉式フルレンジスピーカー
スピーカー部インピーダンス(Ω)
2
外部入力
3.5mm (AUX)
対応メディア
MicroSD、USBメモリー(最大32GB) mp3形式
充電時間(時間)
約3~4
連続使用時間
マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×45×125
質量(g)
約315
仕様
【マイク入力】3.5mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付き。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質
ABS樹脂【ワイヤレスマイク】
型式
単一指向性エレクレット型
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)
最大出力(W)
10
電源電圧
1V~10V
センサー
3インチ(直径約76mm)
連続使用時間
マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時)
周波数特性
180Hz~20KHz
入力信号
ケーブルマイク(-46dB±2dB )
インピーダンス
680Ω(1KHz)
充電時間
約3.5時間(5V/1A充電時)
S/N比
-56dB以上
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧
1V~10V
外部入力
3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下)
充電方式
microUSB
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品
拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質
ABS樹脂
サイズ
(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)
(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)
10
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.5×38×100
入力
(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間
約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性
80~12000Hz
消費電流(mA)
0.5以下
入力信号
ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス
(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比
55dB以上
充電時間(時間)
5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様
【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択)
セット内容
拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】
材質
ABS樹脂
型式
単一指向性エレクレット型
サイズ
スピーカー:3.5インチ(直径約91mm)
電源
スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
適合規格
Bluetooth 5.0
最大出力(W)
25
感度
-51~-54dB
連続使用時間(時間)
約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5
周波数特性
80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz
送信出力
class2
充電時間(時間)
約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
microUSB給電(5V2A)
通信可能距離(m)
最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります
送信周波数(MHz)
806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)
インピーダンス(Ω)
4(ロード)
伝送距離(m)
最大30
オーディオコーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP/AVRCP
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
種類
ウエストホーン
トラスコ品番
453-8161
材質
本体:ASA樹脂
質量(kg)
3.5
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生させながら声を拡声することができます。軽量でコンパクトサイズながら最大12Wの高出力で、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。microSDカードに保存されたMP3音楽データも再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。外部音声入力(AUX IN)にも対応しており、MP3プレーヤーなどからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質
ABS樹脂
型式
単一指向性エレクレット型
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)
適合規格
Bluetooth Ver.4.0
最大出力(W)
12
外形寸法
約W93.5×D44.6×H100.7mm【Bluetooth】
センサー
3インチ(直径約76.2mm)
連続使用時間
マイク使用で約15時間程度(50%音量)、microSD音楽再生時/約8時間程度(50%音量)、Bluetooth接続音楽再生時/約8時間(50%音量)
周波数特性
80Hz~12KHz
入力信号
ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )
充電時間
約4時間(5V/1A充電時)
送信出力
class2【マイク】
通信距離
最大約10m※使用環境によって異なります。
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
外部入力
3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(64GB以下)
プロファイル
A2DP
オーディオコーデック
SBC
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
仕様
外部入力数/6.3mm:2
電源
AC駆動/電池駆動
最大出力(W)
20
周波数特性
180~15000Hz
寸法(inch)
(スピーカー)3
スピーカー
バスレフ式フルレンジ
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。
簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。
三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き
※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ))
※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド)
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
【有線マイク部】
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品
スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)
型式
単一指向性ダイナミックマイク
色
【マイク】ブラック
電源
AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー
最大出力(W)
60
ケーブル長(m)
約4
連続使用時間(時間)
マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量)
外部出力
3.5mmステレオミニジャック×1
周波数特性
65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz
バッテリー電圧(V)
18.5
入力端子
Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
充電時間(時間)
約6
寸法(inch)
【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm)
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力
3.5mmステレオミニジャック×1
バッテリー容量(mAh)
4000
充電方式
AC電源(100~240V)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
50×183
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
インピーダンス(Ω)
600
音圧感度(dB)
-74±3
1個
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
種類
ウエストホーン
トラスコ品番
453-8170
材質
本体:ASA樹脂
質量(kg)
3.4
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式
不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ
拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ
ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要
バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能
マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小
ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心
(マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。)
ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
付属品
充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844
質量(g)
本体:約134 / ヘッドセット:約36
バッテリー
内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
88×56×26.2
アズワン品番
64-8912-52
使用時間(時間)
約8(音量レベル5の連続使用にて)
音声出力
最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)
動作温度範囲(℃)
-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
到達距離(m)
音声:約800、ホイッスル:約1000
最大出力(W)
45
付属品
ハンドマイク、肩掛けベルト
エスコ品番
EA916X-43A
材質
ASA樹脂
寸法(mm)
218×350×371(H)
質量(kg)
約4.1(乾電池除く)
電源
単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)
定格出力(W)
30
周波数特性
【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)
防水性
本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4
送受信周波数(MHz)
322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
1個
¥77,500
税込¥85,250
8日以内出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様
■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質
ABS樹脂
型式
単一指向性エレクレット型
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA)
最大出力(W)
10
外形寸法
W88×D43×H98mm【マイク】
センサー
3インチ(直径約76.0mm)
連続使用時間
マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。
周波数特性
90Hz~18KHz
入力信号
ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )
インピーダンス
2.2KΩ(1KHz)
充電時間
約3~5時間
S/N比
58dB以上
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧
1V~5V
外部入力
3.5mmマイクジャック
充電方式
ACアダプタ DC5V/500mA
消費電流
0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
入力端子
Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1
付属品
ワイヤレスマイク×2、収納用カバー×1、電源ケーブル×1
質量(g)
12800
電源
AC駆動/内蔵バッテリー駆動
最大出力(W)
実用/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×568
周波数特性
65~20000Hz
寸法(inch)
(スピーカー)10
スピーカー
バスレフ式フルレンジ
外部入力
直径6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1
アズワン品番
64-0901-95
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
インピーダンス(Ω)
4
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。
持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。
外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。
マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
種類
ショルダーメガホン
仕様
内蔵音:ホイッスル
付属品
Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1
トラスコ品番
443-8655
全長(mm)
512
質量(kg)
3.6(電池別)
電源
単1×10本またはDC12V
最大出力(W)
45(AUX入力時)
口径(Φmm)
351
定格出力(W)
30
有効距離(m)
(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000
ストラップ長(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
入力端子
3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)
仕様
外部入力数/6.3mm:0
付属品
ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1
質量(g)
290
電源
電池駆動
最大出力(W)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×40×105
周波数特性
80~12000Hz
寸法(inch)
(スピーカー)3
スピーカー
密閉式フルレンジ
アズワン品番
64-0898-22
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品
ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】
材質
ABS樹脂
型式
単一指向性エレクレット型
電源
AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用
最大出力(W)
20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時)
外形寸法
W115×D195×H105mm【マイク】
センサー
3.25インチ(直径約105mm)
連続使用時間
約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時)
周波数特性
50Hz~20KHz
入力信号
ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB)
インピーダンス
1.0KΩ(1KHz)
充電時間
約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時)
S/N比
55dB以上
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧
1.0V~10V
充電方式
同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時)
消費電流
500μA以下(供給電圧2V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。
バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部>
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様
●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本
アズワン品番
65-2197-16
1個
¥199,000
税込¥218,900
7日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)
17(定格出力)
周波数特性
100~10000Hz
仕様
エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ
質量(kg)
約5.6
使用温度範囲(℃)
5~45
最大出力(W)
12(ACアダプター/電池使用時)
入力インピーダンス(Ω)
マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
364.3×283×240(ハンドル収納時)
通信距離
約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比
65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)
最大106(JEITA)
歪率(%)
定格2以下
再生周波数(Hz)
85~20000
アンテナ
内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)
1
使用周波数(MHz)
1895.616~1902.528