ワイヤー アイ金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
139件の「ワイヤー アイ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ用輪っか金具」、「ワイヤー アイ加工」、「割りシンプル」などの商品も取り扱っております。
錆びにくいステンレスパーツ・金属金具
材質 ステンレス 種類 シンブル
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。 ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として 材質 種類 シンブル 規格 旧JIS B2802規格準拠 表面処理 溶融亜鉛メッキ
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊維ロープ専用です。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
材質 ステンレス(SUS304) 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 種類 シンブル 包装 JAN付袋入り
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維ロープ専用のロープコースです。
用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止 材質 ステンレス(SUS304) 種類 シンブル
1袋
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。 材質 鉄(SS400) 種類 シンブル
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質 ステンレス(SUS304) 種類 シンブル
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

繊維ロープ専用です。 繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。 穴を通すことによって安定感が増します。
用途繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 シンブル
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 材質 ステンレス(SUS316) 種類 シンブル
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質 ステンレス(SUS304) 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 種類 シンブル
1袋(1個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 ステンレス 質量(g) 48 種類 シンブル 寸法L(mm) 50 寸法A(mm) 19 寸法D(mm) 30 寸法B(mm) 21 適合ロープ径(Φmm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

1個
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。 種類 シンブル 表面処理(本体) ドブメッキ
1個
149 税込164
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端末加工してワイヤーの摩耗の防止として使用。
材質 スチール(SS400) 種類 シンブル
1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。 種類 シンブル 寸法L(mm) 36 寸法D(mm) 27 寸法B(mm) 8 寸法D1(mm) 16 適合ロープ径(Φmm) 6 表面処理(本体) ドブメッキ
1個
78 税込86
当日出荷


ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)