- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤー ゴムのおすすめ人気ランキング
ワイヤー ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,255件の「ワイヤー ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムワッシャー」、「ロープカバー」、「ガラスランチャンネル」などの商品も取り扱っております。
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
適合板厚(mm)
1~3
材質
スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
最小曲げ半径(mm)
60、80、200
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
導電性
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質
天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様
両端フック
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。
材質
合成ゴム
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
色
ブラック
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質
鋼線
寸法(mm)
約32×53(輪部分)
色
黒
入数
1
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR
硬度
HS-70
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質
スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
適合板厚(mm)
1.5~3
最小曲げ半径(mm)
30、50、60、100
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
導電性
EPDMゴムを使用しているので耐侯性に優れています。
用途荷物の固定に
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)
2
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用
長さ(m)
30
幅(mm)
4
材質
スチール線+PVC
伸縮性のある両端フック付の丸ゴムです。伸縮性のある天然ゴムをPPの被膜て覆っているため耐候性があります。
用途荷物の仮固定や結束。
材質(フック)
スチール
被覆
PP
太さ(mm)
10
材質(中芯)
天然ゴム
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別
両端アイ
材質
ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプ
A
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。
材質
ビニール
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプ
マジック製
材質
ベルト:ナイロン
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質
ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質
スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
最小曲げ半径(mm)
100、180、25
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
導電性
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)
約10
フック口開き(mm)
約21
材質(フック)
スチール
材質(ゴム)
天然ゴム、ポリプロピレン
材質
ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)
対応