- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー 引っ張りのおすすめ人気ランキング
ワイヤー 引っ張りのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新843件の「ワイヤー 引っ張り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「線張り」、「ワイヤー張る」、「ワイヤー 締め付け 金具」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA988DJ-1
質量(g)
420
使用ロープ径(mm)
1.6~6.5
引張強度(kN)
5.9(590kg)
1個
¥9,030
税込¥9,933
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別
手動
ワイヤー径(Φmm)
5.0
フック口開き(mm)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
補強金具シリーズ
小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
仕様
3型番
質量(kg)
0.4
張力(kg)
最大使用:500
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
エスコ品番
EA988ME-15
材質
(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン
質量(kg)
2.9
能力
680kg
ロープ径(Φmm)
12.7
ロープ長さ(m)
15.24
1個
¥35,600
税込¥39,160
当日出荷
トラスコ品番
849-0846
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋
¥799
税込¥879
4日以内出荷
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。
ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など
ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。
ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
全長(mm)
170
質量(g)
235
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工場・・・機械移動に
フェンス・・・電線引っ張り
レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き
山野・・・木材・石移動
荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)
3
ワイヤー太さ(mm)
6
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理
ユニクロ
先端形状
両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別
フック&フック
表面処理
ユニクロメッキ
先端形状
両フック
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。
ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。
ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。
独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
セット内容
カム、フレーム、カムジク
テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。
メッキ処理ロープです。
安全性、耐久性も抜群です。
生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用