ワイヤー 鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
847件の「ワイヤー 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーロック 細い」、「盗難防止ワイヤーロック」、「鍵付きワイヤー」などの商品も取り扱っております。
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など ロック ダイヤル式 仕様 3桁ダイヤル可変式 材質 (本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼 長さ(mm) (ワイヤー)約105 ブラック 質量(g) 約38 寸法(幅W×高さH)(mm) 約33×43 ワイヤー径(Φmm) 約3(塩ビコーティング含む) 取扱説明書
1個
769 税込846
当日出荷

ワイヤー長さ(m) 1.5 ワイヤーロープ直径(Φmm) 4.4 アズワン品番 64-0896-83 ダイヤルタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ねじを緩めると1本の線状になります。
材質 ステンレス エスコ品番 EA916ZC-21 全長(mm) 160 質量(g) 3 ねじ径(mm) 3.3 ロープ径(Φmm) 1.5
1個
150 税込165
当日出荷

シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど ワイヤー長(mm) 750 トラスコ品番 849-0158 材質 本体:真鍮ワイヤー:鉄、ビニールコーティング 質量(g) 115
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロック ダイヤル式 仕様 ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法 番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部) ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロック ダイヤル式 寸法(幅W×高さH)(mm) 38×40(ワイヤー除く) 仕様 ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48 ワイヤー太さ(mm) 約3
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自由で強度の高いステンレスワイヤー。 連結部分が螺旋になっており、脱着が簡単に行えます。
用途鍵の保守管理、商品の取り纏め シルバー 材質 (ワイヤー)ステンレス、(ねじ部)真鍮 全長(mm) 200 質量(g) 15 線径(Φmm) 1.4
1個
329 税込362
当日出荷

高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 セット内容 シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1 材質 ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ 幅(mm) 29 タイプ 同一鍵 寸法B(mm) 14.3 寸法C(mm) 14.6 つる径(Φmm) 4.8 付属本数:3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm) 約600 キー数 3本
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お好みの4段の番号に簡単に変更できます。
用途工具の保管、盗難防止、門扉の施錠 仕様 ダイヤル4桁 材質 ワイヤー:鉄被覆、鍵:真鍮/プラスチック ワイヤー径(Φmm) 10 ワイヤー太さ(mm) 10 ロック ダイヤル式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプ ダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 700 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイヤルワイヤーロック
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質 ABS樹脂 質量(g) 52 初期設定番号は000です。 分野 設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー径(Φmm) 2.4 材質 (ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス 対応機種 3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック 南京錠(キー式) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
適合機種 セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど ワイヤー径(Φmm) 2.2 ワイヤー長さ(m) 2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質 本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm) Φ6×600 質量(g) 115 タイプ ダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 600
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) 収納に便利なバンド付き。
タイプ ワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 700 キー方式 ディンプルキー 太さ(mm) 12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッド付きなので、ノートパソコン等とセキュリティロック取付け部のガタつきを軽減します。また、セキュリティスロット付近の傷付き防止にも役立ちます。ノートパソコン等のセキュリティスロットに接続して盗難を防ぐセキュリティロック。
ワイヤー長(mm) 2000 ワイヤー太さ(mm) 4 材質 ロック本体/アルミ、ワイヤー/鉄、皮膜/PVC 質量(g) 160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61.6×20×34.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
仕様 モバイルセキュリティ セット内容 モバイルセキュリティ 材質 本体:ABS+TPR、ワイヤー:スチール+PVC 質量(g) 約88.8 ワイヤー径(Φmm) 1.6 ワイヤー長さ(m) 1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×18.5×94 ロック ダイヤル錠
1個
1,915 税込2,107
当日出荷