- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤーかしめ工具のおすすめ人気ランキング
ワイヤーかしめ工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「ワイヤーかしめ工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー かしめ機」、「アルミスリーブかしめ」、「ワイヤー圧着工具」などの商品も取り扱っております。
クランプ管圧着機能付。
左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。
2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。
ハンドルロック付。
刃先(両端)調節ねじ付。
用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。
材質
バナジウム鋼
硬さ
HRC60~65(刃部)
寸法E(mm)
4.5
材質(グリップ)
エラストマー
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。
用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。
全長(mm)
185
トラスコ品番
311-4309
質量(g)
290
切断能力(mm)
(ワイヤ)Φ3
能力(mm)
圧着:(ワイヤ)1.5
1丁
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様
専用圧着工具:無し(市販品で可)
ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。
用途アルミスリーブの圧着作業に。
ワイヤロープの切断に。
トラスコ品番
868-8574
全長(mm)
820
質量(kg)
10.9
1丁
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合
ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2。ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2。ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質
(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)
213
質量(g)
400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質
本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料
(1.54MB)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
用途台付ワイヤの製作に
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)
190
圧着範囲(mm2)
0.08-10+16
適合
4角クリンプ
質量(g)
486
使用範囲(AWG)
28-5
1丁
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
全長(mm)
820
質量(kg)
7.9