- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- ワイヤーこぼれ止めのおすすめ人気ランキング
ワイヤーこぼれ止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新107件の「ワイヤーこぼれ止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「こぼれ止め」、「棚 落下 防止 ワイヤー」、「落下防止金具」などの商品も取り扱っております。
棚板前面部の孔に差し込むだけで取付れる商品のこぼれ止めです。
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
後付可能な回転式の落下防止バーです。
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
色
ネオグレー
高さ(mm)
110
棚板に使用するこぼれ止めです。
棚板の前面の穴に差し込むだけのワンタッチです。
色
クロームメッキ
高さ(mm)
35
呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる
用途陳列商品こぼれ止めらんかん
材質
スチール
線径(Φmm)
4
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品
支柱用ブッシュ×1。+丸木ねじ(4.1×32)×1本
材質(本体)
真鍮
材質(ブッシュ)
PA6
付属品
ビス類
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
UL棚等のこぼれ止めワイヤー手すり。
用途UL棚等のこぼれ止めワイヤー手すり。
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、L字型エンド金具
色
クローム
線径(Φmm)
6
材質
スチール
ねじサイズ
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
素材
スチール製 クロームメッキ
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品
支柱用ブッシュ×1。+丸木ねじ(4.1×32)×1本
材質(本体)
真鍮
材質(ブッシュ)
PA6
棚板前面部の孔に差し込むだけで取付れる商品のこぼれ止めです。
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
高さH(mm)
30
用途天井・棚等にワイヤーを張るパーツです。
適合径(Φmm)
1.5~2.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
付属品
M10六角ナット×2、ワッシャー×2
材質
真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上
許容荷重(kg)
15まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5
中棚受と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止め板です。
高さ(mm)
86
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
小物等が天板から落下するのを防ぎます。後付け可能。
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.66MB)
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別
落下防止器具
材質
スチール
表面処理
カチオン