- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤークリップ 14mmのおすすめ人気ランキング
ワイヤークリップ 14mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新155件の「ワイヤークリップ 14mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッセンジャーワイヤー クリップ」、「ワイヤーグリップ」、「被覆ワイヤー 9mm」などの商品も取り扱っております。
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA638CL-58
材質
スチール(亜鉛メッキ)
寸法a(mm)
25
適合ワイヤ径(Φmm)
14
寸法h(mm)
57
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質
鍛造
表面処理
ドブメッキ
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質
SUS304
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製ワイヤークリップです。
材質
ステンレス
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理
ユニクロ
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物とを連結します。
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
JIS B 2809-2009
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質
マレーブル製
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。
メッキ付の為、耐食性にも優れています。
鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質
本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキ
JIS規格
JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理
メッキなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格
JIS G3525 規格適合品
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質(本体)
可鍛鋳鉄
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
材質(ボルト)
スチール(SS400)
材質(ナット)
スチール(SS400)
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。