- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ワイヤーディスプレイのおすすめ人気ランキング
ワイヤーディスプレイのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新524件の「ワイヤーディスプレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングバー」、「吊り 下げ ワイヤー」、「吊り下げ看板金具」などの商品も取り扱っております。
仕様
ワイヤー貫通可
付属品
M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質
真鍮・スチール、ホワイト仕上
許容荷重(kg)
8まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)
真鍮(C3602)
材質(座金)
スチール(SPCC)
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
仕様
ワイヤー貫通可
付属品
M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質
真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
許容荷重(kg)
8まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0
仕様
ワイヤー貫通可
付属品
プレート(シリコンゴム・ホワイト)、六角ナット×2、ワッシャー×2
材質
真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ仕上
許容荷重(kg)
20まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5、2.0、2.5
ワイヤーロープを金具の先端に差し込むだけでロックされるので、展示品の取付作業時間が短縮でき、専用の鍵でロックの解除も可能です。繰返し使用できますので、備品コストを軽減します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
セット内容
ワイヤーロック(解除キー付)ロープ径0.81Φ×610mm(取付後500mm)×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×150×10
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
寸法C(mm)
3.5
材質(フック)
スチール(SPCC)
材質(金具)
真鍮(C3602)
付属品
M10六角ナット×2、ワッシャー×2
材質
真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上
許容荷重(kg)
15まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5
仕様
ワイヤー貫通可
材質
真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
トラスコ品番
389-2671
材質
金具・座金/真鍮(C3602)
質量(g)
28.5
寸法A(mm)
37.0
寸法B(mm)
10.0
寸法C(mm)
18.0
適合径(Φmm)
(ビス)3.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に
材質
樹脂、金属、ステンレス
仕様
ワイヤーロープの片側がループ加工
トラスコ品番
743-0477
寸法(mm)
(パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000
質量(g)
18
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端のワッカ部を利用して展示品を固定します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×150×5
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
寸法A(mm)
39.0
寸法B(mm)
10.0
寸法C(mm)
24.0
質量(g)
12
トラスコ品番
389-2620
材質
ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様
玉付きワイヤー専用
付属品
M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質
本体:スチール、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0、1.2
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法
両面テープ
仕様
ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応
材質
本体:真鍮、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.2
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
展示品をお客様がスムーズに手に取れます。また、それ以外の時はコンパクトにまとまるので、売り場が乱れません。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに