- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ラティス/デッキ/オーニング
- ワイヤートレリスのおすすめ人気ランキング
ワイヤートレリスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「ワイヤートレリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラマリーナ」、「つるバラフェンス」、「トレリス」などの商品も取り扱っております。
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質
スチール
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適
支柱径(Φmm)
31.8
セット内容
本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1800(1800mm×600mm×3)
線径(Φmm)
3.2
支柱(mm)
【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)
支柱厚さ(mm)
0.5
網目(mm)
150
広げて地面に差し込むだけで簡単にバラ用のトレリスが設置でき、また、3角形にすることによって、あんどんとしても楽しむことができます。
2連パッカー付きで2セット以上の継ぎ足しができます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、ポリエチレン
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品
1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×200
寸法(縦×横)(cm)
100×200
スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。
付属品
取付用引掛金具5個(MES-TR)
材質
スチール
表面処理
ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
耐荷重
10kg
自由に曲げることができて、連結できる横アーム。トレリスを横につなげたり、リング型のタワーとして、立体的に植物を演出することができます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、POM
色
シルバー
長さ(m)
1
線径(Φmm)
0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エレガントな英国風の庭を演出するトレリスは、バラやつる性植物などを誘引させ、おしゃれな庭作りに欠かせないアイテム。
玄関のエントランスや庭のフォーカルポイントとして素敵な空間を演出してくれます。
別売りの連結用金具(GSTR-RC17KN)で固定すれば、エレガントなバラの街道を作ることも可能です。
用途つる性植物やバラの誘引に。ガーデニングや空間の間仕切り、オブジェに。
材質
スチール
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています!
カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
枠寸法
50×50mm
線径(Φmm)
(外枠)6、(ネット)3
用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。
付属品
取付用引掛金具5個(MES-TR使用)
材質
スチール
表面処理
ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
取り付け簡単な樹脂製のグリーンフェンスです。土台の茎部分が太くてしっかりしているので型崩れしにくい形状です。
用途ベランダやフェンス等の目隠しに。
付属品
ケーブルタイ(緑)200mm×10本
材質
(葉)ポリエステル/(茎)プラスチック
色
濃いグリーン
質量(g)
約950
長さ(m)
約2
幅(m)
約1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm
材質
スチール製
【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。
材質
スチール
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
本物と変わりない見た目で、お庭を鮮やかにするグリーンフェンス。
目隠しとしてフェンスなどに簡単設置。虫食われや枯れたりしないので年中使えます。
1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。
材質
ポリエチレン
サイズ(mm)
500×500/1枚
ワンタッチで設置、片付けができます。 フェンスやタワー、合掌作りなどいろいろな形状にできます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、PE
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)
30
サービス分類
オーダー・加工
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
丈夫でサビにくいステンレス製です
ピッチ(mm)
ネット部:50
線径(Φmm)
(枠)5・(メッシュ部)2.5