- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- フレコンバック、モッコ
- ワイヤーモッコ用シートのおすすめ人気ランキング
ワイヤーモッコ用シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「ワイヤーモッコ用シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シート モッコ」、「もっこう」、「ワイヤーモッコ」などの商品も取り扱っております。
シートにハトメ穴が開いてます。破れた際の取り換えに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
タイプ
シート付
ワイヤー径(Φmm)
12×9
最大使用荷重(t)
3
網目(mm)
150
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
材質
エステル
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
タイプ
リング付
ワイヤー径(Φmm)
12×9
鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。シートには水抜き用の穴が開いてあります。
用途廃材、ガラ等の搬送に。
トラスコ品番
216-9792
材質
スチール、ナイロン、ウレタン樹脂
質量(kg)
43
長さ(m)
吊り手:1.5
定格荷重(t)
3
寸法(m)
2.0角
色(シート)
青
網目(mm)
120
1枚
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質
ポリエステル
タイプ
吊手部:エンドレス
最大使用荷重(t)
1
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番
835-8496
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約2.3
色
ベージュ
ベルト長さ(m)
1.6
寸法(cm)
180×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様
1型 ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O・アウトワイヤロープ使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
種別
平張り
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
PP製の軽量強力シートモッコ。イージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
最大使用荷重(t)
2
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質
ポリプロピレン
最大荷重(kg)
1000未満
吊り上げる前の着地時には常にモッコがパッと開いた状態になり、使いやすさは抜群です。モッコ本体は、強力ゴムマットにワイヤロープを交互に縫い差してあるので、ワイヤロープの損傷が少なく、耐久性に優れ、形くずれしません。吊り荷を傷つけず、バラ物の吊り上げに適しています。
仕様
ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O アウトワイヤロープ使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用性のあるサイズのワイヤモッコ
最大使用荷重(t)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
網目(mm)
150
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
軽くて扱いやすい
用途土砂運搬に最適
ピン径(Φmm)
50
引張強度(kN)
69.9(※アイ4本中2本支持について)
仕様
(1)縦・横一回交互差し/6×24 9Φ。(2)枠ワイヤー/12Φ。(3)つり手/6×24 12Φ(ロック)。(4)たすき/6×24 9Φ
最大使用荷重(t)
3
FRP芯有で半永久的に自立します。
両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質
(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン
色
モスグリーン
厚さ(cm)
(収納時)80
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
ポリエスターモッコに使用するシートです
仕様
中布:8本×8本
型式
シート
ベルト幅(mm)
50
外寸(mm)
1800角
使用荷重(tf)
3.0(外枠で支えた場合)
網目
140mm
1枚
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷