ワイヤーラック パーツのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
235件の「ワイヤーラック パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーラック」、「壁掛け収納」、「600 450 棚」などの商品も取り扱っております。
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品 スリーブ 材質 スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)。スリーブ:ABS樹脂 耐荷重(kg) 150 ポール径(Φmm) 19
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


補強用途以外にも、フックやバスケットなどのパーツの取付けや、ラックのサイドや背面に取付けて収納物のこぼれや転倒防止にも便利です。
ポール径(Φmm) 25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様 DB付 材質 棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス 高さ(mm) 1892 奥行(mm) 460 間口(mm) 605
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,020 税込3,322
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。 例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
材質 ABS樹脂 ポール径(Φmm) 25
1セット(4組)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポール径(Φmm) 19 材質 スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) アジャスター 標準アジャスター
1本ほか
544 税込598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スチール棚や木製棚などが使えない場合の補強に使用します。もちろん、補強以外に、フックなどを使用した収納やこぼれ防止用としても便利です。 また、コネクターを使ってスチール棚を連結させることもできます。
ポール径(Φmm) 19
1本
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質 スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ 色(本体) クローム
1本ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 付属品 テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り 材質 スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ 耐荷重(kg/段) 135(垂直荷重・等分布) 色(本体) ブラック
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重一枚当り約250kgのスチール棚です。
材質 スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) 耐荷重(kg) 250 ポール径(Φmm) 25
1枚
18,000 税込19,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様 ネットピッチ5cmまで対応 サイズ フック部 耐荷重 2 素材 スチール製 クロームメッキ
1セット(10本)
1,120 税込1,232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
4,910 税込5,401
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品 平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ 質量(kg) 0.5 ブラック 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) エラストマー 取付高(mm) 74 耐荷重(kg) 80(4個使用時) 静荷重(kg) 120 ストッパー なし キャスター径(Φmm) 75 材質(金具) スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 材質(ホイール) ポリプロピレン
1セット(2個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

3辺の枠でポール4本をしっかり固定できるので、足元にスペースを確保したいデスクや作業台のようなスタイルに便利なパーツです。 また、単独で取り付けても安定しないスライド棚と一緒に取り付けて安定させる役割もします。
ポール径(Φmm) 25 奥行き(cm) 46
1個
3,164 税込3,480
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
設置方法 ワイヤーラック取付 耐荷重(kg) ~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
3,220 税込3,542
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部/スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
1台
19,980 税込21,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)