ワイヤーラック 棚板のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
1,154件の「ワイヤーラック 棚板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーラック」、「棚板」、「棚シート」などの商品も取り扱っております。
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品 スリーブ 材質 スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)。スリーブ:ABS樹脂 耐荷重(kg) 150 ポール径(Φmm) 19
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ワイヤーのすき間から小物が落下するのを防ぎます。クリアなので視認性にも優れます。コーナーリングに合わせて四隅をカットした設計なので、ワイヤーシェルフにぴったりフィットします。ネジ、ボルト、ワッシャーなどの細かい部品も安定して置け、すき間からの落下を防ぎます。ドライバーやレンチなど、軽量工具を収納するシェルフにも最適です。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質 アクリル樹脂 クリア 耐熱温度(℃) 70
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)イーブンシェルフ用棚板
クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。 一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品 テーパー×1段分 材質 スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工) 耐荷重(kg/段) 250(分散荷重)
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ルミナスシリーズの棚板にぴったりシリーズの木製シート。 棚板をフラットに安定させるため、ワイヤーの隙間からの落下や落ち込みを気にせずに小物も収納することができます。 丈夫なMDF木材を使用し、表面には汚れに強いPVCコーティングを施したこだわり仕様。 しかもリバーシブルタイプなので裏と表で異なるカラーを楽しめます。 さまざまなカラー&質感の豊富なバリエーションからお好みのシートをお選びください。
材質 芯材:中質繊維板(MDF)。表面:塩化ビニル樹脂(PVC) ナチュラル/ダークブラウン 高さ(mm) 0.5
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。
材質 スチール、ABS樹脂 高さ(mm) 40 表面処理 スチール:クロムメッキ 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 約25
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。 軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
用途小物、装飾品などの落下防止に エスコ品番 EA976AJ-75 材質 PVC 寸法(mm) 1184×433×1 質量(g) 850 適合ラック EA976AJ-6/-9
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です
材質 ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 厚さ(mm) 約1 高さ(mm) 1 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタルラック専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。
材質 PVC 厚さ(mm) 1 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1枚
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。少人数、短時間で設営可能。 クレーン作業不用による安全対策。敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。 プラスチック(ポリエチレン)に木質繊維を混合した複合材料です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。
用途仮設現場の敷板に 材質 ウッドプラスチック 質量(kg) 39 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 15(13)×1219×2438 エンボス加工 片面
1枚
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ 切板 切断方法 シャーリング切断 切断公差 (-0、+1.0) 板厚公差 ±0.70 参考準拠JIS規格 G4304 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。
適合 メタルミニMTO-IL135・IL138(大きい棚部分) 材質 PVC 厚さ(mm) 1 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1枚
899 税込989
3日以内出荷

スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質 PVC 厚さ(mm) 2
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポール径(Φmm) 19 材質 スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) アジャスター 標準アジャスター
1本ほか
544 税込598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。小物の落下防止に便利です。
材質 PVC 厚さ(mm) 1 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 切板 材質 MCナイロン(MC901) 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1013 長さ公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) 0~+1.0 幅公差(mm) ±0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

耐荷重一枚当り約250kgのスチール棚です。
材質 スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) 耐荷重(kg) 250 ポール径(Φmm) 25
1枚
18,000 税込19,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ 切板 切断公差 -0~+2 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。 軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
用途小物、装飾品などの落下防止に エスコ品番 EA976AJ-74 材質 PVC 寸法(mm) 892×433×1 質量(g) 600 適合ラック EA976AJ-1/-4、EA954HE-59A
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

錆びにくいクリアコーティング加工
材質 スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) 耐荷重(kg) 250 ポール径(Φmm) 25
1セット
特価
2,800 税込3,080
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

弊社メッシュラック用の棚板です。棚板固定パーツ(スリーブ)4組も付属しています。
用途メッシュラックの追加部材として 材質 スチール(クロームメッキ)、連結部分(PP) 高さ(mm) 40 ポール径(Φmm) 25
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)