- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- ワイヤーロック南京錠のおすすめ人気ランキング
ワイヤーロック南京錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新124件の「ワイヤーロック南京錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「南京錠 ワイヤー」、「鍵付きワイヤー」、「ワイヤーロック ダイヤル」などの商品も取り扱っております。
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロック
ダイヤル式
寸法(幅W×高さH)(mm)
38×40(ワイヤー除く)
仕様
ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48
ワイヤー太さ(mm)
約3
シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど
ワイヤー長(mm)
750
トラスコ品番
849-0158
材質
本体:真鍮ワイヤー:鉄、ビニールコーティング
質量(g)
115
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロック
ダイヤル式
仕様
ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法
番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)
ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。
鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。
つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など
ロック
ダイヤル式
仕様
3桁ダイヤル可変式
材質
(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼
長さ(mm)
(ワイヤー)約105
色
ブラック
質量(g)
約38
寸法(幅W×高さH)(mm)
約33×43
ワイヤー径(Φmm)
約3(塩ビコーティング含む)
取扱説明書
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
ロック
キー式
材質(本体)
真鍮
材質(吊)
ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
バルブ形式
29
材質(キー)
真鍮・ニッケルメッキ
ロック
ダイヤル式
エスコ品番
EA916ZC-21A
材質
ステンレス
全長(mm)
200
質量(g)
4
ロープ径(Φmm)
1.5
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
呼び寸法
40
トラスコ品番
849-0159
材質(本体)
真鍮
質量(g)
195
ロック
キー式
材質(ツル)
鉄/ビニールコーティング
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)
1.8
ワイヤー径(Φmm)
2.4
材質
(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス
対応機種
3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック
南京錠(キー式)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!。ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
色
シルバー
アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です!
米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。
解錠番号を自由に変更できます。
ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーに
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
鉄/塩ビコーティング
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
セット内容
シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1
材質
ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
幅(mm)
29
タイプ
同一鍵
寸法B(mm)
14.3
寸法C(mm)
14.6
つる径(Φmm)
4.8
鍵
付属本数:3
ロック
キー式
付属品
鍵2本
エスコ品番
EA983TT-51
材質
本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆
ワイヤー長(mm)
750
本体幅(mm)
29.3
ケーブル径(Φmm)
4
1個
¥2,310
税込¥2,541
欠品中
解錠番号を自由に設定できる。ワイヤーが交換できる。ファスナー穴に通せる。
用途バックやロッカーの簡易施錠に
ロック
ダイヤル式
寸法(mm)
24×44
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
ワイヤー径(Φmm)
Φ3.5×100、Φ3.5×165
材質(ツル)
鉄(塩ビコーティング)
ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。耐紫外線、防腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。
付属品
キー2本付き
材質
(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
高さ(mm)
150
温度(℃)
設置場所対応:-20~120
吊径(mm)
Φ3.2
南京錠付きセルフコイルケーブルロック。ダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。携帯に便利な軽量&ロングタイプ。8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。
寸法(mm)
8×1800
質量(kg)
0.5
色
シルバー
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。
南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。
修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉をできなくします。
用途対象を選ばないロックアウトとして。
トラスコ品番
742-3098
材質
ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス
寸法(mm)
148×58×10
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
真鍮
材質(吊)
鉄
材質
(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書
(0.6MB)
施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に
用途自転車の保管に。脚立の保管に
ワイヤー長(mm)
1970
材質
本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm)
長さ(mm)
43
幅(mm)
19
色
シルバー
ワイヤー径(Φmm)
4.5
ロック
ダイヤル式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)
真鍮
ロック
キー式
材質(吊)
鉄・ニッケルメッキ