- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤーロープ 編み込みのおすすめ人気ランキング
ワイヤーロープ 編み込みのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「ワイヤーロープ 編み込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーロープ」、「ロープ」、「ワイヤー 編み込み」などの商品も取り扱っております。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。樹脂製のカラー被覆で太さや使用荷重が一目でわかります。
材質
ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、被覆:塩化ビニール(PVC)
2018年トラスコ掲載ページ
7 1379
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質
ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ
両アイ
JIS規格
JIS G 3525
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別
両端アイ
材質
ロープ:炭素綱
使用荷重(t)
(2本垂直吊)5.42
ロープ径(Φmm)
18
アイ部幅(mm)
160
アイの長さ(mm)
320
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)
(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)
120
アイの長さ(mm)
240
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別
両端アイ
材質
ロープ:炭素綱
使用荷重(t)
(2本垂直吊)1.35
ロープ径(Φmm)
9
アイ部幅(mm)
100
アイの長さ(mm)
200
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別
両端アイ
材質
ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプ
A
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別
両端アイ
材質
(芯)麻芯
タイプ
A
JIS規格
(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)
アルミ合金
材質(ロープ)
炭素鋼
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
仕様
両端シンブル入
タイプ
B
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別
両端アイ(ロック加工)
材質
スチール(メッキ)
材質
ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプ
A
使用荷重(t)
(4本吊り)3.32、(2本・垂直吊り)2.66、(2本吊り)2.26
スリング径(mm)
12
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様
生産物賠償責任保険付。労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別
両端アイ
使用荷重(t)
1.12
使用荷重(kg)
1120
ロープ径(Φmm)
12
破断荷重(kN)
71
ワイヤー径(a)(Φmm)
12
アイ寸法(mm)
200
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。
1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質
ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質安全性参考資料
トラスコ品番
815-7517
質量(kg)
0.85
長さ(m)
3.5
使用荷重(t)
【2本垂直吊り】0.996
全長(m)
3.5
ロープ径(Φmm)
8
スリング径(mm)
8
1箱(10本)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別
両端アイ
材質
ステンレスSUS304
材質(本体)
SUS304
材質(スリーブ)
アルミニウム