ワイヤー式キーボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
89件の「ワイヤー式キーボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キー ボックス 南京錠」、「防犯キーボックス」、「屋外 キーボックス 防水」などの商品も取り扱っております。
鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
付属品 取り付け用ネジ・プラグ 各4本 ブラック 質量(g) 560、(ネジ等付属品)11 ワイヤー長(mm) 400 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 90×120×40 設置方式 吊り下げ式 関連資料 (14.83MB) 商品パンフレット(8.39MB) 施錠方法 ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 90×120×40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

材質 本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、傷防止シート:EVA ブラック タイプ 4段 ワイヤー長(mm) 450 対応径(Φmm) 140
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。 ロック ダイヤル式 材質 (本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA 内径(Φmm) (シャックル)約38 適合ワイヤ 長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます) 交換方法 1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77×132×50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様 暗証番号桁数:4桁 材質 スチール ワイヤー:ブラック 保証期間 初期不良のみ 色(本体) ブラック 収納寸法(mm) 有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンセーフティボックスカギ番兵
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。 ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに 材質 本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー 収納サイズ 67.5×28×44mm ロック ダイヤル式
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーで取り付ける小型タイプのキーボックスMINIです。LEDライトを内蔵し、暗い場所でもダイヤルが見えます。番号可変式・LEDライト付・ワイヤー取付・防塵カバー付で、多様な場所でお使いいただけます。LEDライトは押してから15秒点灯。ワイヤーは長さ45cmです。
ロック 可変ダイヤル4段 材質 本体:亜鉛ダイカスト、防塵カバー:PP、キズ防止シート:EVA タイプ LEDライト付 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×95×52 ワイヤー長(mm) 450 材質(ワイヤー部) スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロック ダイヤル式 付属品 ダイヤル設定ピン×1 材質 本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g) 約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約42×32×70 金具高さH(mm) 51 金具幅(mm) 42 金具径(Φmm) 約8 取扱説明書 (3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質 (本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×360×90 設置方式 壁掛け型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法 ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書 (0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など ロック ダイヤル式 仕様 3桁ダイヤル可変式 材質 (本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼 長さ(mm) (ワイヤー)約105 ブラック 質量(g) 約38 寸法(幅W×高さH)(mm) 約33×43 ワイヤー径(Φmm) 約3(塩ビコーティング含む) 取扱説明書
1個
769 税込846
当日出荷

ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様 コードナンバー:1092700602 材質 ABS樹脂 質量(g) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応 初期設定番号は000です。 分野 設備・機械
1個
1,469 税込1,616
当日出荷

通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。 3桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 付属の鍵でも開錠できます。 U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。 縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
仕様 暗証番号桁数:3桁 付属品 取扱説明書、鍵×2本 ワイヤー:ブラック 色(本体) ブラック
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。 ロック ダイヤル式 材質(ツル) ハーデンド鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティボックス
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。 内部に棚板が1枚標準装備です。 背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。 こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。 各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様 セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口 付属品 鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個 材質 PP樹脂 ホワイト 耐荷重(kg) 10 キャスター なし鍵番号:101~110 フレーム色 ホワイト 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 アジャスター なし 組立人数 1
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

マグネットシートでピッタリ固定。 取り外しもカンタン! 便利な番号錠はキー設定1000種類OK.家具を傷つけずに金属家具に固定できます。 不正解錠や破壊に強い金属製ダイヤル錠。 お好きな番号に設定できます。 特殊形状のフックで、ゆらしたり傾けてもキーホルダーが外れにくい! 手で外すときはスムーズに外れます。
用途壁付・携帯兼用キーボックス 材質 本体:スチール製、塗装仕上げ。キーハンガー、キーホルダー:樹脂製。ロック:樹脂製
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2箇所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理&キーボックス自身の盗難防止をWで実現! 付属のワイヤーを使用する事で、「キーの持ち出し防止」を実現!キーの不正複製を防ぐ。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 従来品には無い、大容量の収納力! 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドル用アダプターを標準装備。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに(防水加工はしておりません)
ロック ダイヤル式 付属品 ワイヤー(500mm) 材質 本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、アダプター/ナイロン樹脂、ワイヤー/ステンレス 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) (キーストック)77×42×132
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×22×105 ロック ダイヤル式 材質(ツル) スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm) 約42×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品 壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。 付属品 ビス、プラグ(各4本) 材質 (本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP 質量(g) 約650 番号 (暗証番号)10000通り 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×43×130 ロック ダイヤル式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式 壁掛け・携帯兼用 施錠方法 シリンダー錠
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質 本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式 壁掛け型 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法 シリンダー錠 取扱説明書 (1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)