ワイヤー当て物のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「ワイヤー当て物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉掛けワイヤー保護」、「ワイヤー養生」、「スリング 当てもの」などの商品も取り扱っております。
荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 タイプ マジック製 材質 ベルト:ナイロン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ! ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に! 表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンドーテックアルミ角当て
特殊合金を使っているので軽量で、使い勝手のよい大きさです。 また、砕ける事がないので安全です。 永久磁石を使用していますので、玉掛の為の人員が少人数ですみ、合理的です。
仕様 特殊合金性マグネット付 質量(kg) 1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。 材質 合成ゴム
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
用途梱包商品のエッジプロテクターとして 材質 スチール 長さ(mm) 157 幅(mm) 123 厚さ(mm) 2 高さ(mm) 123 質量(g) 510 適合ベルト幅(mm) 36.8
1個
609 税込670
当日出荷

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
材質 PP 質量(g) 220(1セット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×133×134
1セット(2個)
719 税込791
当日出荷

摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。 タイプ 筒状 材質 ナイロン
1本
特価
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用。ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。巻取側ベルトのガイド付。後付け可能です。
用途積載荷物の保護に。 仕様 ヒットテープ 材質 ナイロン原糸。ヒットテープ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途金型・工業用品運搬に 材質 硬質ポリウレタン
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用 標準長さ(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルトを荷物のカドで痛めないように締められます。ベルト幅50mmまで対応。固定用釘穴あり
材質 スチール
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプマット
つり荷の角によるワイヤーやスリングベルトの損傷や切断を防止 ワイヤーやチェーンによるつり荷の損傷を防ぐ 着脱が簡単なマグネット付き 堅固で耐久性のある鋼板製 湾曲するつり荷にも使用可能
用途鋼材・鉄鋼構造物運搬用のつり具保護 最大使用荷重(t) 2.5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 ベルトの磨耗を防ぐ。 荷締作業が早く確実にできる。 荷物のイタミやキズを防ぐ。
材質 ABS製 寸法(mm) 80×60×150 適合ベルト幅(mm) 最大65
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。 材質 ビニール
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。
用途金型・工業用品運搬に 材質 硬質ポリウレタン
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。 ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。
材質 スチール 長さ(mm) 195 幅(mm) 135 厚さ(mm) 2 質量(kg) 0.6 高さ(mm) 97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1袋(200個)ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)