ワインチラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「ワインチラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワインクーラー」、「シャンパンクーラー」、「日本酒セラー」などの商品も取り扱っております。
ワインやビールを冷やしたい時や、冷たさをキープしたいときに
寸法(mm) Φ110×175 品名・タイプ クーラー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

持ち運びにも便利なワインクーラー。事前に冷蔵庫に入れておけば、いつでもワインを冷やせます。ボトルの上からかぶせるだけなので、取り扱いも簡単です。側面の素材に収縮性があり、ほとんどのボトルに装着できるユニバーサルデザイン。ワイン、シャンパン、スパークリングワインのいずれにも使用可能なので、ホームパーティーや屋外での使用にも便利です。
品名・タイプ クーラー 間口W×奥行D×高さH(mm) 155×20×230
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2重構造で外気をシャットアウトし、ワインの温度をキープ
材質 アクリル 寸法(mm) Φ115×232 容量 レギュラーボトル1本 内径(Φmm) 95 品名・タイプ クーラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ジーエスホームプロダクツワインクーラースリーヴ
水や氷を使わない巻くだけのワインクーラー。高分子吸水材。本製品が約10℃以下になるとグラスのイラストが浮かび上がります。
材質 ナイロン 質量(g) 500 品名・タイプ クーラー 寸法(横×縦)(mm) 390×215
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

持運びできるバッグで、氷と水をいれるとそのままクーラーになります。
材質 ポリ塩化ビニール 品名・タイプ クーラー 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 115×225×115
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量で、お手入れ簡単!アクリルワインクーラー
材質 MS樹脂 品名・タイプ クーラー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓上で結露しにくく濡れにくい魔法瓶構造のワインクーラー。ステンレス真空2重構造で長時間保冷。内径105mm。ワインやシャンパンなど、様々なボトルに対応しています。軽くて丈夫なので、幅広いシーンに。
容量(L) 1.75 ブラック 口径(mm) 105 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 111 × D111 × H218 本体質量(kg) 0.5 取扱説明書 (0.87MB)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

装着してもワインラベルが見えるデザインです。側面のベルトは伸縮性があり様々な形状にフィットし、底面のベルトはしっかりボトルを支えます。
寸法(mm) 120×30×230 品名・タイプ クーラー
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量で、お手入れ簡単!アクリルワインクーラー
材質 アクリル 容量 レギュラーボトル1本 品名・タイプ クーラー 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 240×208×210
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

クーラーの底に氷を入れるだけ!ワインの適温を長時間キープ。 室温25℃の中8℃に冷えたワインなら、約1時間もの間飲み頃温度をキープ。
材質 MS樹脂、ステンレス 寸法(mm) Φ122×280 容量 レギュラーボトル1本用 内径(Φmm) 103 品名・タイプ クーラー
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。
付属品 棚4枚 質量(kg) 38 消費電力(W) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 493×590×840 温度表示 デジタル(ボタン式温度設定) 冷却方式 コンプレッサー式 収納本数(本) 32 保証期間 本体1年、コンプレッサーのみ3年 温度調節 可(5~18度) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 243 定格内容積(L) 110
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

目皿を外し氷を入れれば、より保冷効果が持続します。
材質 ステンレス・MS樹脂 内径(Φmm) 104 品名・タイプ クーラー 直径×高さ(mm) 122×280、(氷スペース)104×43 TKG品番 9-1928-0301 TKG品番(2017) 6-1726-0501
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

レストランでのディスプレイに使用されることが多く、意外と購入数が多い商品です。
収納本数(本) 12 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 324×228×324 品名・タイプ ワインラック
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度 ±2.0℃ 循環方式 密閉系向循環 使用液 市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm) (循環)11 電源(AC V) 100(50/60Hz) タイマー 1分~99時間(1分単位) 機能 【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力 外部温度センサー入力端子 外部出力 温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm) 9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量で、お手入れ簡単!アクリルワインクーラー
材質 MS樹脂 容量 レギュラーボトル3本 品名・タイプ クーラー 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 330×277×250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W) 180 トラスコ品番 483-7347 質量(kg) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×260×460 安全装置 フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 1.5 最大揚程(m)(50/60Hz) 4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz) 5.5/6.5 温度調節精度 ±3℃ 温度調節範囲(℃) 5~30 使用環境温度(℃) 5~30 ノズル外径(Φmm) 10 温度調整方法 冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 アルミ 容量(L) 3.4 寸法(Φ×高さH)(mm) 200×190 収納本数(本) 1本用 品名・タイプ クーラー EBM品番 7315900
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質 水槽材質:SUS304 2018年トラスコ掲載ページ 10 1131
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 アルミニウム 外形寸法(mm) 239×198×191(取っ手含む) 収納本数(本) 1本用 品名・タイプ クーラー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷