ワイ端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
114件の「ワイ端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U字端子」、「y端子」、「端子」などの商品も取り扱っております。
圧着端子 先開形 絶縁被覆付 モノタロウランキング1位
1パック(100個)
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフランキング2位
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフランキング3位
1袋(20個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウランキング4位
1パック(100個)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

圧着工具 絶縁端子用 モノタロウランキング5位
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
999税込1,099
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
1,598税込1,758
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(154種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
1箱(100個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207トラスコ品番367-8326質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598税込9,458
当日出荷


1箱(100個)ほか
869税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(416種類の商品があります)

1パック(100個)
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798税込4,178
当日出荷

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)