ワゴン車輪のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
268件の「ワゴン車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター ねじ込み式」、「キャスター 車輪 交換」、「ショッピングカート タイヤ」などの商品も取り扱っております。
仕様 カバー付(樹脂) 材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm) 27 ボス幅H(mm) 32 穴径d(Φmm) 8.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン 車輪幅(mm) 27 ボス幅(mm) 32 使用軸受 コマーシャルベアリング 車軸径(mm) 8.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。 仕様 ねじ込み式。スチール金具仕様。ハードゴム車輪(自在) ピッチ 1.75 寸法(長さ) 35 スパナ サイズ:19 車輪タイプ 単輪
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。 仕様 ねじ込み式。スチール金具仕様。ナイロンホイルウレタン車輪(自在) 材質/仕上 金具:鉄。車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン 車輪タイプ 単輪
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として 取扱説明書
1個
459 税込505
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪) ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状 自在車 型式 420A自在車 取付方式 ネジ込み式 ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 420EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 (車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム 車輪幅(mm) 27 ボス幅(mm) 32 使用軸受 ラジアルベアリング 車軸径(mm) 8.0 許容荷重(N[kgf]) 600[61.2]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別 重荷重 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) 鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品 ボルト(1本)、ナット(1個) 材質 ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm) 127
1個
499 税込549
当日出荷

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪) ハードゴム 形状 自在車 型式 ST型自在車 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー なし キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)