- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 皮膚保護
- ワセリンのおすすめ人気ランキング
ワセリンのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新369件の「ワセリン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白色ワセリン」、「ワセリンチューブ」、「ワセリン 500g」などの商品も取り扱っております。
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-03
1個(100g)
¥429税込¥472
当日出荷
ユニリーバ・ジャパンヴァセリン オリジナル ピュアスキンジェリー 40g
防腐剤無添加、無着色、無香料、やわらかくなめらかで、健やかな肌へ。お肌をやさしく守り、うるおいを逃しません。唇、顔、手、足などお肌全体にお使いいただけます。処方はそのまま、たっぷり保湿。パッケージ一新、ワンタッチキャップになって使い勝手バツグン!。※商品リニューアル等によりパッケージ及び容量等は変更となる場合があります。ご了承ください。
仕様●内容量:40g●成分:ワセリン、酢酸トコフェロール、BHTアズワン品番67-0486-07
1個
¥329税込¥362
当日出荷
林純薬工業ワセリン(白色)(研究実験用)
名称Vaseline, white等級化学用 CP種別一般用試薬(研究実験用)アズワン品番89-0067-38危険物の類別非危険物特性眼刺激化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号8009-03-8
1本(500g)
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-02
1個(60g)
¥499税込¥549
当日出荷
1個(500g)
¥1,188税込¥1,307
欠品中
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター色茶褐色成分リチウム石けん基使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
TGK(東京硝子器械)サンホワイト ワセリン
高品質のワセリン100%。無味・無臭。
香料・着色料・保存料は使用しておりません。
用途水仕事後の手荒れに。手荒れ防止にも。ゴム手袋等でかゆくなってしまう方。荒れてしまう方。顔、唇、(リップクリーム)からだの保湿・保護にご使用できます。タイプワセリン 手荒れ防止・スキンケア使用方法乾燥・肌あれが気になるところにやさしく押さえるように塗布してください。
皮膚への浸透性が少ないため、水分の蒸散を防ぎ保湿効果があります。ピュアリップは手を汚さず、直接塗れて便利です。
用途皮膚・口唇の保護・乾燥防止。成分白色ワセリン容量(g)10アズワン品番8-8349-01
1セット
¥699税込¥769
翌々日出荷
近江兄弟社近江兄弟社メンターム ワセリンリップ
ピュア100%のワセリン。無香料・無着色・低刺激。唇の乾燥や荒れ防止に、口紅下地にも。直接塗れる斜めカットチューブ。
1個(10g)
¥399税込¥439
当日出荷
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分医薬品医療機器等法医薬部外品
唇や手のケアに。大人はもちろん、赤ちゃんにも使えるやわらかでやさしいワセリン。お肌に負担をかけずにお使いいただけます。やわらかで塗りやすく、皮膚、口唇の乾燥を防ぎながらやさしく保護。無香料・無着色・パラベンフリー。使う分だけを出せる衛生的なチューブタイプ。ワンタッチキャップで開閉しやすい。
1個(60g)
¥499税込¥549
当日出荷
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所規格NSF H1 グレード成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム使用温度範囲(℃)-20~200外観白色バター状増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油精製流動パラフィン油危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ひび・あかぎれ・しもやけ、手荒れを治す黄色いクリーム。うるおいのある健康な肌へ。手だけでなく、ひじ・ひざ・かかとなど全身に。
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125材質(ケース)ポリ塩化ビニルアズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255色半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)絶縁耐力500Volts/Mil化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)商品タイプシリコングリース
1本(85g)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷