ワックスインシャンプーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「ワックスインシャンプー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワックス入りカーシャンプー」、「車用洗剤」、「超撥水 シャンプー」などの商品も取り扱っております。
素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分 ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ 原液使用タイプ 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 液性 弱酸性 性質 ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様 全塗装色対応 タイプ 原液使用 液性 中性 性質 ノーコンパウンド、撥水 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2L)
799 税込879
当日出荷

シュアラスターより洗うだけで瞬間撥水&長期間の持続力を実現したワックスシャンプー登場! 瞬間撥水!シャンプー泡を流し始めた瞬間からボディにほとばしる撥水パワーを発揮します。 持続性が違う!撥水効果は1.5ヶ月持続(メーカーテストによる) 抜群の泡立ち!希釈タイプで豊かな泡立ちを実現!ボディーに優しく、ホコリ汚れを泡でしっかり包み込みやさしく落とします。 全塗装色全対応。ノーコンパウンドで全てのボディーカラーに対応します。
希釈倍率 24倍。本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。 性質 撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 希釈 本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 適合塗装色 全塗装色全対応
1本(850mL)
879 税込967
当日出荷

泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品 専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分 非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素 使用方法 自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率 5~10倍 液性 中性 性質 撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

洗うだけで汚れを落とし、究極の輝きを与えるワックスインシャンプーです。 スポンジにとって洗うだけで、ボディーに付いた汚れをスッキリと落とし、高純度カルナパロウにより、透明感と深みのあるツヤで塗装表面を美しく仕上ます。さらに、強重合シリコーンオイルにより耐久性のある被膜に変化させ、驚きの輝きを長期間持続します。 また、高い撥水効果で今までにない雨弾きを実現し、雨ジミや汚れの付着を防ぐことで艶を長持ちさせます。 ストレートタイプ。ノーコンパウンドで手早くサッとお使いいただけ、至高の艶が体感できる高性能シャンプーです。
用途コーティング施工車対応。 S140ミスターマジックゴールドのメンテナンスにも最適。 付属品 ソフトブラックスポンジ 性質 撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物
1セット
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。 天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。 廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番 497-2449 タイプ 原液で使用 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 液性 中性、ノーコンパウンド 性質 ワックスイン 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20L)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

洗車と同時に水アカスッキリ! クリーナーシャンプー。洗車と同時に水アカもスッキリ落とせるクリーナーシャンプー。微粒子マイクロパウダーで、塗装面にやさしく水アカ汚れや虫汚れをしっかり落とします。残ったワックスの除去にも最適です。環境にやさしいキレート剤を配合し、洗浄力もアップ。バンパーなど、樹脂部の汚れにも最適です。中型車 約6台分
容量(mL) 900 対応ボディー色 全色 性質 水アカ落とし 危険物の類別 非危険物
1本(900mL)
989 税込1,088
当日出荷

イオン活性剤が水アカを分解してスッキリ落とします。豊かな泡立ちで快適に洗車ができます。新素材エマルジョンレジンを配合、洗車するだけで超水ハジキ。専用スポンジ付き
用途自動車用シャンプー&ワックス タイプ 原液使用 摘要 中型車4~5台分 性質 水アカ落とし 危険物の類別 非危険物
1本(700mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かな泡立ちでマイルドにボディを洗浄すると同時に、新開発の「Wシールドワックスコート」がボディに安定したワックス被膜を形成します。 強力防水効果により雨跡など汚れの固着も防ぎます。
用途自動車ボディの洗浄、撥水用 タイプ 原液使用 危険物の類別 非危険物
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れを洗い落とすと同時にツヤ出し&撥水効果を発揮するワックスシャンプーです。 この1本で洗車・艶出し・撥水が一気に完了!TP洗浄剤(汚れへの浸透性と洗浄力に優れた洗浄剤)で汚れをしっかり洗い落とすと同時に専用成分のシリコーンポリマーが塗装面に密着し、深い艶と撥水性を与えます。 また、ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。 全色対応の大容量タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけけます。
内容量(L) 2 液性 中性 対応ボディー色 全色 性質 撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド タイプ 原液使用 危険物の類別 非危険物
1本(2L)
999 税込1,099
当日出荷

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品 コック 成分 アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L) 18 容器 バックインボックス 希釈倍率 20倍 液性 中性(ノーコンパウンド) 性質 撥水 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性 中性 適合塗装色 オールカラー用 トラスコ品番 401-0442 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 希釈倍率 20~25倍 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

濡れているボディーやガラス面に本品を吹き付けてなんと!水を流すだけで素晴らしい光沢と超撥水性!
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 性質 撥水 危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず手軽にどこでも洗車ができて、固形ワックス並みのツヤ・水ハジキが得られます。 軽い拭き心地でムラになりにくくスッキリとした仕上がり。プロ施工コーティング車にも使えます。撥水耐久約3ヶ月!(メーカー実験による)
特性 撥水 危険物の類別 非危険物
1個(480g)
559 税込615
当日出荷

トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ 内容量(L) 18 液性 中性 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水 希釈倍率 10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。) 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1缶(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色 白色・淡色 仕様 液体・研磨剤入り 成分 ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法 1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品 コック トラスコ品番 497-2431 寸法(mm) W295×D288×H286 内容量(L) 18 容器 バックインボックス 希釈倍率 30倍 性質 撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

汚れを落としながら素早くワックス効果を発揮します。 新開発のデュアルシリコーンが車のボディを優しくコーティングします。 光沢のある艶と水ハジキ効果を与え、ボディをつるつるにします。 中性・ノーコンパウンドで大切な車の塗装を傷めません。 オールカラー対応(メタリック・パールも対応)ですので、全ての車色に使用できます。 水で薄めないストレートタイプです。
タイプ 原液使用 内容量(L) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×98×255 性質 ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2L)
708 税込779
当日出荷

日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用) 付属品 専用コック 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水 使用方法 ※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。 タイプ 濃縮タイプ 液色 透明 内容量(L) 17.7 容器 バックインボックス 希釈倍率 約30~100倍 pH値 7 液性 中性 性質 ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

最大80倍まで希釈して使用可能。 ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる 研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L) 1 液性 中性 対応ボディー色 全塗装色対応 種類 液体、コンパウンドなし 希釈倍率 水4Lに対して本液50mLの割合で希釈 危険物の類別 非危険物
1本(1L)
879 税込967
当日出荷