- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- ワックス剥がしのおすすめ人気ランキング
ワックス剥がしのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「ワックス剥がし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッションフロア 剥離剤」、「ワックス」、「ワックス剥がしブラシ」などの商品も取り扱っております。
化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×125×262
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。
ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。
※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分
界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
古くなって汚れたり、シミになってしまったワックス膜をはがすことができます。
より簡単にワックスを落とせる専用スポンジが付属!
1本で約10m2の範囲を作業できます(標準使用量の場合)
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ
本体
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
床の古い樹脂ワックスを落とし、床の塗料は傷めません。
用途フローリング等に塗ったワックスを剥がし、素地に戻します。
薄めて使う強力原液タイプ。
用途ワックス
材質
界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・溶剤・アルカリ剤
1本(400mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワックスはがしのため専用設計されたブラシです
古くなって汚れたワックス膜をすっきりキレイにはがします。
※ワックスをはがす際は、「オール床クリーナー(別売)」または「ワックスはがし上手(別売)」をお使いください。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所
床
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安
約200m2(120畳)
アズワン品番
64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
化学床用速効浸透型強力ハクリ剤)ずば抜けた速効・浸透力で作業時間・労力を大幅に削減。標準希釈倍率5倍で約100平方メートルのワックスハクリが可能です。
アズワン品番
64-8883-96
1個(4L)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分
合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別
水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)
10mlで1m2
スタンダードタイプのワックス剥離剤です。樹脂皮膜への強力な浸透力でスピーディーに作業を行えます。
用途床用剥離剤
液性
強アルカリ性
質量(kg)
4.2
標準使用量
約200mL/m2(5~20倍希釈時)
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し
成分
樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水
容量(L)
4
液性
弱アルカリ性
使用の目安
1m2に対して約10mL
1本(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノンリンスタイプ
古くなった厚塗り被膜も完全に除去します。
液性
中性
エスコ品番
EA920LE-7
標準使用量
200mL/m2
希釈
5~20倍
1個
¥9,010
税込¥9,911
翌日出荷
飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。
土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。
用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的!
(使用量の目安)
・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL)
・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL)
・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。
※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル
使用場所
床
商品タイプ
業務用
成分
界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。低臭気のため、快適に作業できます。標準希釈倍率は5倍です。
用途樹脂ワックスのはく離剤に。
液性
アルカリ性
トラスコ品番
855-7554
材質
主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤
容量(L)
18
2018年トラスコ掲載ページ
9 0169
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
一般塗膜用はく離剤
油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用
塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。
車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。
再塗装時の旧塗膜除去に。
内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。
塗装機器の洗浄に。
オフセット版面の除去、洗浄に。
1個(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワックス皮膜へ瞬時に浸透し、強力なはく離力で古くなった厚塗り皮膜も完全に除去します。また、ノンリンスタイプなので作業時間の短縮がはかれます。
用途化学床材上のワックスの剥離に。
液性
アルカリ性
トラスコ品番
356-8075
質量(kg)
4.2
標準使用量
約200mL/m2(5~20倍希釈時)
1個(4L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷