- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- ワックス剥がしブラシのおすすめ人気ランキング
ワックス剥がしブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「ワックス剥がしブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワックスはがし専用ブラシ」、「ワックス剥離ブラシ」、「ワックスはがし上手」などの商品も取り扱っております。
床掃除のから拭き、ワックスがけ、ワックスはがし、使い捨てタイプのシートに使えます。
幅(mm)
260
全長(mm)
1260
付属品
使い捨てシート×5枚
材質
本体/ヘッド:ポリエチレン、スポンジ:EVA樹脂、柄:樹脂被膜鋼管、シート:ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン
質量(g)
350
TKG品番
9-1360-0101
TKG品番(2017)
6-1218-0101
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ワックスはがしのため専用設計されたブラシです
古くなって汚れたワックス膜をすっきりキレイにはがします。
※ワックスをはがす際は、「オール床クリーナー(別売)」または「ワックスはがし上手(別売)」をお使いください。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)
ケーブル長(m)
約1
外径(Φmm)
200
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)
約148
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)
100
電流(A)
0.6
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1.6
付属品
スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単です。
柄にカラーを施してあり、清掃区域を分けるゾーニング清掃に対応しています。
ヘッド交換式になっており、モップ、デッキブラシ、ドライワイパー、ワックスモップの4タイプが装着可能です。
用途床面清掃用ワンタッチモップ。
長さ(mm)
1390
質量(g)
440
材質(柄部)
スチールパイプ
横(mm)
90
水だけで強力な表面洗浄ができます。
ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的にできます。
用途広い面積の作業、自動床洗浄機を使用する場合、積層したワックスを除去する場合
色
茶
トラスコ品番
759-2442
材質
ナイロン繊維、酸化アルミニウム
厚さ(mm)
10
質量(g)
35
タイプ
狭い面積用
縦(mm)
117
横(mm)
254
1セット(5枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ
本体
全長(mm)
1050
ブラシ幅(mm)
180
材質(毛)
塩化ビニール(PVC)
材質(柄部)
竹、PVCチューブ
トラスコ品番
789-8495
質量(g)
465
毛丈(mm)
45
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。
デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。
デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。
タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。
トラスコ品番
484-8241
適合機種
FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機。(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)
セット内容
デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.35×8×101.8(組立時)
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ワックス塗布専用設計のポイント
広いリビングもラクラク。最適ロングサイズ!
約100cmの全長でワックスがけもあっという間。
使いやすい!軽量ヘッド
ヘッド部の軽量化により取りまわしラクラク!
強度の高い丈夫な設計!
ボタンロックジョイントと高強度パイプの採用でワックスがけに最適。
キレイに塗れる「ブレないヘッド」採用!
ヘッド部がブレにくく、直線的にワックスがかけられます。
ムラなく塗れる「底面V字パターン」
ワックスを均一に塗り広げます。
商品タイプ
本体
長さ(mm)
1000
幅(mm)
285
セット内容
ワーパー本体、ワックストレイ、ワックス専用シート1枚
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×125×262
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
古くなって汚れたり、シミになってしまったワックス膜をはがすことができます。
より簡単にワックスを落とせる専用スポンジが付属!
1本で約10m2の範囲を作業できます(標準使用量の場合)
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)
410
高さ(mm)
1175
本体高さ(mm)
270
パッドサイズ(inch)
13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
27
コード長さ(m)
15
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-0019
奥行(mm)
450
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
適合サイズ
パッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)
12
電流(A)(50/60Hz)
12/10
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
ワックス掛けに適した軽量で扱いやすいアルミ製のモップ本体です。少し浮いた両端にワックスが保留され、ムラなくワックス掛けができます。
用途ワックス用モップ、モップ本体
トラスコ品番
432-0883
材質
頭:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
幅(mm)
約400
全長(mm)
約1504
モップ寸法(mm)
160×420
商品タイプ
本体
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。
ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。
※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分
界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
床の隅や幅木、壁面、ガラス面などのクリーニングの立作業用です。
茶パッド(さび取り用)、白パッド(装飾磨き用)各1枚付です。
材質
甲:ABS樹脂 スポンジ:ポリエステル繊維
トラスコ品番
000-1601
長さ(mm)
31
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96X231X31
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
パッケージリニューアルしました!液体ワックス塗布用の繰り返し洗って使えるモップです。マイクロファイバーを使用したループ糸がワックス液をたっぷり吸収し、ムラなくきれいに塗ることができます。ワンタッチベルトで装着が簡単です。
商品タイプ
取替シート
種類
ワックス用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。
トラスコ品番
382-7054
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン
質量(g)
493
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×940
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
No.6472・No.6473に装着して使うハンドパッドです。
作業に合わせて茶・青・赤・白の4種類があります。
色
茶
寸法(mm)
115×250
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷