ワッシャー ゴム M16のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
96件の「ワッシャー ゴム M16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セレナ メンバーブッシュ」、「ゴムワッシャー 防水」、「ガスケット ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品) 大阪魂ランキング1位
1パック(17個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

丸ワッシャー(NBRゴム)(パック品) 大阪魂ランキング2位
1パック(17個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



丸ワッシャー(特殊サイズ)(EPDMゴム)(パック品) 大阪魂ランキング5位
1パック(13個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
639税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(233種類の商品があります)



1袋(50個)
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
199税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(173種類の商品があります)


1個
193税込212
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

材質フッ素ゴム硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(719種類の商品があります)

1セット(2個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
1個
289税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用箇所頭付ボルト用使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
1個
119税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
1個ほか
439税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)