- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ワッシャー付きナットのおすすめ人気ランキング
ワッシャー付きナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新392件の「ワッシャー付きナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワッシャナット」、「座付ナット」、「座金付ナット」などの商品も取り扱っております。
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)
鉄(SWCH)
フランジタイプ
セレート付
表面処理
ユニクローム
サイズ
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっきクロメート処理
1袋(10個)
¥479
税込¥527
当日出荷
ばね座金による戻り止め作用があります。ナットと座金が一体になっているので、締め付け作業の効率が上がります。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート
2018年トラスコ掲載ページ
2 0433
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
30~35
熱処理
あり
パック単位の小口販売です。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
表面処理
クロメートメッキ
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
用途カバー取付け等
ねじサイズ
M6
材質
SWCH相当
色
シルバー
質量(g)
3
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥20
税込¥22
当日出荷
ねじの呼び
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
7.5
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(参考)13.8
寸法c(mm)
(最小)1.5
熱処理
H
寸法m1(mm)
(最小)5
寸法dc(Φmm)
17
ねじ山種類
メートル並目
1パック(13個)
¥539
税込¥593
当日出荷
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質
S45C
ピッチ
並目
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC30~40
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
セレート付
材質
ステンレス(SUS304相当材)
RoHS指令(10物質対応)
対応