ワニドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「ワニドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 外し 工具」、「ネジ外し ドライバー」、「十字ドライバー」などの商品も取り扱っております。
なめたネジも新しいネジも両方回せます。 刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較) すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

なめたネジも新しいネジも両方回せます。刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)。すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
セット内容 プラス(+1×軸長75、+2×軸長100)・ネジすべり止め液 材質 刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP、TPE ネジすべり止め液成分:ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト 質量(g) 238
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに 寸法(mm) (+)2×23 商品構成 単品 関連資料 メーカーチラシ(1.38MB)
1本
729 税込802
当日出荷

狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに 寸法(mm) (+)3×23 商品構成 単品 関連資料 メーカーチラシ(1.38MB)
1本
749 税込824
当日出荷

なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに 寸法(mm) (-)6×23 商品構成 単品 関連資料 メーカーチラシ(1.38MB)
1本
729 税込802
当日出荷

潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類 ねじプライヤ 全長(mm) 160 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 トラスコ品番 344-5640 材質 S58C 質量(g) 130 材質(グリップ) エラストマー 刃部硬度 HRC56±2 対応ねじ 先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)。本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

なめて溝が潰れたネジを簡単に回せます。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです。ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。 対応 M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。 付属品 なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
入組点数 10 セット内容 PZ-58、PZ-59、PZ-60、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(kg) 1.9 ねじ頭径(mm) PZ-58:Φ3~9.5。PZ-59:Φ3~15。PZ-60:Φ2~5.5。DBZ-50B:ビット用グリップ。DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用。DBZ-52:損症度合い:重症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用。DBZ-53:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺2.5~3用。DBZ-54:症度合い:重症に対応、六角穴対辺4用。DBZ-56:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺5用 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm) 190×300×60 関連資料 (8.37MB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し セット内容 ビット4本組(DBZ-57・51・52・53) 質量(g) 125 六角穴対辺(mm) 【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3 ビット全長(mm) 105 関連資料 (8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番 469-7596 セット内容 ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30 商品構成 単品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。 特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。 なめたネジも新しいネジも両方に使えます。 なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。 ハンドルは、握りやすいボール型です。
材質(グリップ) PP+TPE 種類 グリップドライバー ハンドル径(Φmm) 42 表面処理 全身焼入 材質(軸) 特殊合金鋼 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
軸径(Φmm) 6 種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに 寸法(mm) (+)1×23 商品構成 単品 関連資料 メーカーチラシ(1.38MB)
1本
719 税込791
当日出荷

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類 グリップドライバー 先端 レーザーチップ 材質(グリップ) 樹脂 仕上 マットニッケル仕上げ 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm) 82 適合 なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP 使用方法 電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。 ねじ穴 (使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状 差込角対辺(mm) 6.35 不適合 シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ ミゾのつぶれ予防 サビついたネジのはずし 成分 水性ネジはずし材 アズワン品番 6-8195-01
1本(15g)
499 税込549
当日出荷