ワンサイド ボルトのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
134件の「ワンサイド ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「STロック」、「ルーフボルト」、「ワンサイド用リムーバルツール」などの商品も取り扱っております。
片側施工が可能な高強度ボルトです。
材質 炭素鋼 表面処理 三価クロメート
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコーテクノクロスタイト
片側からの施工が可能です
用途施工状況を目視確認できるワンサイドボルト
1本
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。 材質(本体) スチール製 表面処理 三価クロメートメッキ
1パック(6本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界初のワンサイドボルトアンカー。 係止片(トッグル)を固定するピンが無い。 自動的に係止片が反転。 強度に優れ、下穴径が小さい。 高価な専用工具を使わずに施工可能。
用途手の届かない中空構造の鉄骨、トラス梁、コンテナ・トラックの連結部分、外壁パネル・外壁石材・室内内装工事、橋梁・建築・設備工事、他あらゆる機材・器具・部品の取り付けに 表面処理 クロメートメッキ 材質 本体・係止片:S45C材、ナット:SWRM材相当品、ワッシャー:SS400材
1箱(6本)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り外しが簡単なため、位置変更の予測される物や、仮設物の支持、固定などに最適です。
ねじ径 M8 適合ドリル径(mm) 9 引張強度N(kgf) 588(60) 最小中空幅(mm) 30
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)パック入りSTロック
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。 スリーブ外径(Φmm) 10 下穴径(Φmm) 10.2~10.5 材質 スチール 引張強度(kN) 16.5 せん断強度(KN) 27.5
1パック(12本)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコーテクノルーフボルト
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリと締め付けるので、緩みがありません RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100本)
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け 材質 ステンレス
1箱(50本)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイマコーポレーションワンサイドナベ小ねじ
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(50本)ほか
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サンコーテクノウルトラタイト
高い締結性能と高い耐食性能を有しています
用途ルーフボルト高性能タイプ
1本
619 税込681
4日以内出荷

サンコーテクノルーフボルト
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径 W3/8 適合板厚(mm) 10~65 プレート長さ(mm) 27 最大引張荷重(kN) 3.45 ねじ山種類 ウィット
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。 取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。 頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。
材質 ステンレス(A2) 頭部形状 ナベ 穴の形状 ワンサイド 強度区分 A2-50相当
1セット(30本)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンコーテクノウルトラタイト
高い締結性能と高い耐食性能を有しています
用途ルーフボルト高性能タイプ
1本
509 税込560
4日以内出荷

ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。 材質 ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)