- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)のおすすめ人気ランキング
ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ ソケットカプラー」、「ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)」、「ソケットカプラー」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
空気
寸法H(mm)
19
接続方式
ワンタッチ式
材質(Oリング)
NBR
耐圧力(MPa)
2.0
寸法Dmax(Φmm)
25
ソケットorプラグ
ソケット
使用流体
空気
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
空気
接続方式
ワンタッチ式
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(Oリング)
NBR
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグ
プラグ
使用流体
空気
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状
ホース取付用
適合流体
空気
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1
材質
鋼鉄(SUM24L)
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)
1.5
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)
鋼鉄・アルミニウム
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
ホースニップル
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
113-2491
サイズ
1/4
質量(g)
56
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質(シール)
ニトリルゴム
バルブの有無
有
寸法T(Φmm)
8.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気、水
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
空気
接続方式
ワンタッチ式
材質(Oリング)
NBR
耐圧力(MPa)
2.0
寸法Dmax(Φmm)
25
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。
材質(本体)
ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
ウレタンホース取付用
使用温度範囲(℃)
-5~60
材質(シール)
ニトリルゴム
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
バルブ構造
バルブ有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10]
取付サイズ
(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース
種別
ワンタッチ式強化型溶断機器配管用
ソケットorプラグ
ソケット
取り付け形状
ホースニップル
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.7[7]
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)
鋼SC(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
オネジ接続用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
寸法d(Φmm)
-
使用流体
空気
材質(Oリング)
NBR
耐圧力(MPa)
2.0
寸法Dmax(Φmm)
25
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体
空気
取り付け形状
チューブ取付け用(PC型)
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真鍮(クロムめっき)
接続方式
ワンタッチ式
形状
ストレート型
サイズ
1/8 (最小内径2.5mm)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
最小断面積(mm2)
4.9
真空用途適合性 (kPa[mmHg])
接続時のみ 53.0[400]
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
取り付け形状
ナット
使用流体
空気
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
鋼鉄・アルミニウム
接続方式
ワンタッチ式
質量(g)
35
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質(シール)
ニトリルゴム
バルブの有無
有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
使用流体
空気