- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ワンタッチ ラッチのおすすめ人気ランキング
ワンタッチ ラッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新901件の「ワンタッチ ラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 施錠」、「ラッチ ロック」、「オートラッチ」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチで施錠・解錠ができ、操作が簡単です。
トラスコ品番
481-1313
材質/仕上
(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)、(押し棒)ステンレス鋼(SUS303)/ヘアーライン
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
55
仕上
ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)
51.5
商品構成
本体のみ
材質/処理
(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉
付属品
止め輪
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
プラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
パネル穴明け寸法のΦ23の穴に指を差込むとラッチが作動します。
用途分電盤・計測機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
22
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
24499
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
ワンタッチで閉扉できます。
ラッチが鉄製の為、堅牢です。
米国製の頑丈な構造です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)
24
保持力N(kgf)
78(8)
材質
(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法
面付タイプ
種類
プッシュ型
保持力(N)
78
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)
62.2
商品構成
本体+キーパー
材質/処理
(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度範囲(℃)
-30~80
材質/処理
(ケース・キーパー)POM/黒色。(ラッチ)PA/黒色。(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-
質量(g)
1.3
仕様
保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠
材質/処理
ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
付属品
(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本。(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
Φ12.5
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
26.5
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
18
付属品
平面用受金具・掘込用受金具
材質
本体/SUS304ステンレス、ラッチ/鉄
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口
材質
黄銅板(C2680R)
表面仕上げ
ニッケルめっき(MBNi)
ワンタッチで閉扉できます。
アームを回転させてラッチの長さを調整できます。
アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
用途特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械
材質
ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)
材質(ケース)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21702
1個
¥2,868
税込¥3,155
4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。
パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
70
仕上
ヘアーライン仕上
取付ねじ
M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器
付属品
取付け補助板
材質
ラッチ:ポリアセタール(POM)
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷