- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- ワンタッチホックのおすすめ人気ランキング
ワンタッチホックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「ワンタッチホック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディプレス」、「作業服ボタン」、「プッシュホック」などの商品も取り扱っております。
手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様
(取り付けに最適な生地の厚み)。10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ。13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ
材質
ポリアセタール
糸・針不要で取り付けられる『プラスナップ』の大容量タイプです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】。9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで。13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで
材質
ポリアセタール
材質
真鍮
外径(Φmm)
15
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質
ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ
寸法(mm)
【全体】115×80×15
色
シルバー
質量(g)
【全体】57
タイプ
15mm用
入数
10セット
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)
約6
径(Φmm)
約15
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
糸・針不要で取り付けられるスナップです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】。9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで。13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで
材質
ポリアセタール
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。
適合機種
SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)
長さ(mm)
約12
径(Φmm)
約15
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約3
1パック(10組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。
材質
スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)
鉄
付属品
スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)
足:6
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約15
材質(グリップ)
PP
取付厚(mm)
約3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。
材質
スナップファスナー:鉄・真鍮
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)
長さ(mm)
足:約6
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約15
最大取付物厚さ(mm)
約3
1袋(10組)
¥899
税込¥989
当日出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質
ポリアセタール
仕様
白
2018年トラスコ掲載ページ
2 0630
プラスナップの取り付けに使用します。台座を取替えれば、色々なプラスナップを付けられます。
用途プラスナップの取付に
仕様
9ミリ用、13ミリ用台座、クッション付。
アズワン品番
65-0443-83
1台(1個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
針・糸・工具が不要、簡単に取り付けることのできるイージースナップボタンです。
目打ちなどで生地に穴を開けパーツをはめ込むだけで付けることができるので専用工具も要らず、金属アレルギーの方にもオススメです。
カラーも豊富に揃っていますのでお子様のお洋服やバッグ、ポーチなど幅広いシーンに活躍してくれるアイテムです。
材質
ポリアセタール
寸法(Φmm)
13
適合厚さ(mm)
生地/0.8~1.6
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質
PE
頭径(Φmm)
14
適合穴径(Φmm)
7
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)
1.4
材質
PE
色
ナチュラル
頭径(Φmm)
12
適合穴径(Φmm)
4.5
1パック(50個)
¥449
税込¥494
当日出荷
従来品の5倍入り!
ヘビーユーザーに嬉しい大容量タイプです。
厚地のジャケットやポケットのボタンにピッタリの、しっかりまとまるホックボタンです。打具付。
寸法(mm)
15
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm)
1.5/2.5
材質
PP
色
ナチュラル
頭径(Φmm)
12
適合穴径(Φmm)
5
1パック(50個)
¥459
税込¥505
当日出荷
AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など
寸法(mm)
Φ15×4
質量(g)
約36
スナップ径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷