- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- ワンタッチ管継手 KQ2 シリーズのおすすめ人気ランキング
ワンタッチ管継手 KQ2 シリーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新617件の「ワンタッチ管継手 KQ2 シリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ管継手」、「ワンタッチ継手」、「チューブキャップ」などの商品も取り扱っております。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状
ハーフユニオン
シール方式
(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)
3
適合チューブ外径(inch)
Φ3/16
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気、水
管接続口径
同径チューブ
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
形状
プラグ
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
形状
隔壁用ユニオン
形状
チューブキャップ