- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ワンタッチ銅管継手のおすすめ人気ランキング
ワンタッチ銅管継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新320件の「ワンタッチ銅管継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管接続用」、「給湯配管継手」、「給水・給湯用継手」などの商品も取り扱っております。
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質
青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質
青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質
青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質
青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
種類
銅管用継手
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質
青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
形状
エルボ90°
最高使用圧力(MPa)
~30℃:1.6。~65℃:1.0。~95℃:0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
鉛レス銅合金(CAC902)
形状
ストレート
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
寸法d(mm)
14.5
接続ねじ種類
R
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。
種類
ワンタッチ管継手
形状
ソケット
材質
ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン
最高圧力(MPa)
(管内)1.0
種別
一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)
寸法Z(mm)
1
流体温度(℃)
100以下
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質
青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
形状
チーズ
使用流体
水・湯
RoHS指令(10物質対応)
対応
銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質
黄銅
形状
アダプター
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
銅管用継手
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。
種類
ワンタッチ管継手
形状
ソケット
材質
ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン
最高圧力(MPa)
(管内)1.0
種別
一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)
流体温度(℃)
100以下
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
15
使用流体
油・蒸気・水
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
材質
黄銅(C3604B)
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
仕様
給湯用銅管継手
その他
銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。
材質
黄銅製
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手
形状
コイル、直管
区分
質別:O、1/2H
肉厚(mm)
適合:0.8~1.2
最高圧力(MPa)
4.3
JIS規格
JIS H 3300 C 1220T
冷媒
R32、R410A、R407C、R404A、R22
適合温度(℃)
-35~120